Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schutzhülle "Map Case" M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613811610
Hersteller:
     Silva
Herst.-Nr.:
     3811610
EAN/GTIN:
     4044475302272
Suchbegriffe:
Orientierungslauf
Zubehör
Wasserdichte
Kartentasche

  • Für Outdoor-Aktivitäten wie Orientierungsläufe geeignet
  • Wasserdicht (IPX7) und Touchscreen-kompatibel
  • Schnelles und einfaches Reißverschlusssystem
  • Inkl. Umhängeband sowie Abstandsband mit Skalenmuster
  • Komplett transparent, kein Umdrehen notwendig


Silva Schutzhülle "Map Case": rundum wasserdichte Klarsicht-Kartentasche
Die Silva Schutzhülle "Map Case" ist auf beiden Seiten komplett transparent sowie wasserdicht nach IPX7. Der wasserdichte Rolltop-Verschluss mit 3 Falten erleichtert das Öffnen und Schließen und schützt die Inhalte zuverlässig vor Wasser und Schmutz. Das Material der Schutzhülle bleibt dabei bis -20 °C flexibel. Kleine Ecköffnungen ermöglichen es, die Kartentasche an einem Rucksack, einer Fahrradtasche oder einem Kajak zu befestigen. Mittels Abstandsband, welches mit 2 Maßstäben 1:25 und 1:50 versehen ist, messen Sie die Entfernung. Das Band ist biegsam und reflektierend. Perfekt, um es direkt auf Ihre Karte zu legen. Die Kartentasche "Large" passt für OS-Karten und bietet an den kurzen Seiten jeweils einen Klettverschluss, um auch eine große Karte zu falten.

Produktdetails:
  • Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Innenmaße A4 (LxB): 297x240 mm
  • Innenmaße M30 (LxB): 300x300 mm
  • Innenmaße Large (LxB): 265x480 mm
  • Gewicht: 90/103/123 g

  • Produktart: Kartentasche

Weitere Informationen:
Ausführung:
M30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Silva
3811607
ab € 20,29*
Ähnlich
Silva
3811623
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.