Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 30 cm, mit Sitzb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 30 cm, mit Sitzb...
Artikel-Nr.:
     479-613805044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3805044
EAN/GTIN:
     4044475299374
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1700 mm
  • Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen
  • Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis
  • Innen pro Abteil 1 stabile Garderobenstange
  • Langlebige Stahlkonstruktion mit Sitzbank


C+P Garderobenschrank "Classic Plus": Robuster und funktioneller Garderobenschrank mit Sitzbank
Der C+P Garderobenschrank "Classic Plus" bietet eine praktische und platzsparende Lösung für die Unterbringung von persönlichen Gegenständen und Kleidung. Die Sitzbank des Schranks besteht aus einem stabilen Gestell aus schwarzgrauem Vierkantrohr und hat eine Höhe von 42 cm. Die Sitzleisten sind aus Buchenholz gefertigt und haben eine Größe von 60x25 mm. Mit einer bequemen Sitzhöhe von 45 cm und einer Sitztiefe von 31,5 cm ermöglicht die Sitzbank ein angenehmes Sitzen. Im Inneren des Schranks befindet sich pro Abteil ein fest verschweißter Ablageboden. Darunter befindet sich eine stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken, die für eine strukturierte und übersichtliche Aufbewahrung sorgen.

Stabilität steht neben Funktionalität an 1. Stelle
Der Garderobenschrank verfügt über stabile Türen, die rechts angeschlagen sind und mit einem Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und einem Etikettenrahmen ausgestattet sind. Die Türen sind verstärkt und besitzen einen Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser, um den Inhalt sicher aufzubewahren. Zudem ist die Konstruktion aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2. Mit einem lichten Durchlassmaß von 159,9x24x47,7 cm pro Tür bietet der Schrank ausreichend Platz. Die stabile Stahlkonstruktion ist mit einer hochwertigen Einbrennbeschichtung versehen, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Der glatte Abteilboden lässt sich einfach auskehren und ermöglicht eine einfache Reinigung des Schranks.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankausstattung: Mit Sitzbank
  • Farbe: Lichtgrau; Reinorange
  • Anzahl Abteile: 3
  • Fächeranzahl: 3
  • Schrankmodell: Spind
  • Anzahl Fächer: 3
  • Modell: Mit Sitzbank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankbreite (Außen): 90 cm
  • Ausführung Schloss: Sicherheits-Drehriegel
  • Schrankserie: Classic Plus
  • Farbe Schranktür: Reinorange
  • Schrankhöhe (Außen): 212 cm

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Reinorange (RAL 2004)
HxBxT:
212x90x50 cm/ 3 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderoben-Schränke, Garderoben-Schrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schulmöbel, Schrank, umkleide, Schränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrung, Aufbewahrungsmöglichkeit, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, Garderobe, Aufbewahrungs-Möglichkeit, Ordnung, schaffen, Aufbewahrungen, ordnung, Kleidung, Schulschrank, Umkleideschränke, Umkleidespinde, Umkleidespind, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,37*
€ 864,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,87*
€ 854,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,25*
€ 834,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,86*
€ 801,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,68*
€ 738,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3804807
ab € 475,58*
Ähnlich
k.A.
3804810
ab € 471,99*
Ähnlich
k.A.
3804823
ab € 474,57*
Ähnlich
k.A.
3804836
ab € 472,10*
Ähnlich
k.A.
3804849
ab € 473,60*
Ähnlich
k.A.
3804852
ab € 472,97*
Ähnlich
k.A.
3805002
ab € 620,41*
Ähnlich
k.A.
3805015
ab € 619,92*
Ähnlich
k.A.
3805028
ab € 619,23*
Ähnlich
k.A.
3805031
ab € 619,33*
Ähnlich
k.A.
3805057
ab € 617,89*
Ähnlich
k.A.
3805204
ab € 787,41*
Ähnlich
k.A.
3805217
ab € 877,37*
Ähnlich
k.A.
3805220
ab € 875,15*
Ähnlich
k.A.
3805233
ab € 873,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.