Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank "Classic Plus", Abteilbreite 30 cm, mit Socke...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613804719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3804719
EAN/GTIN:
     4044475299169
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

  • Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen
  • Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis
  • Innen pro Abteil 1 stabile Garderobenstange


C+P Garderobenschrank "Classic Plus": Einstöckiger Schrank für nahezu jede Institution
Der C+P Garderobenschrank "Classic Plus" mit einer Abteilbreite von 30 cm bewahrt Kleidung und persönliche Gegenstände sicher auf. Einen fest verschweißten Ablageboden und eine stabile Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken bietet jedes Abteil. Die Türen haben ein lichtes Durchlassmaß von 159,9x24x47,7 cm. Sie sind verstärkt und rechts angeschlagenen. Die Türen verfügen über Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und einen Etikettenrahmen. Zudem sind sie mit einem Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser ausgestattet. Darüber hinaus entspricht der Garderobenschrank der Aufbruchsicherheitsstufe B nach DIN 4547-2. Der glatte Abteilboden ist leicht auskehrbar.

Stabil und langlebig
Der Garderobenschrank ist aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung gefertigt. Die Füße sind aus robustem Kunststoff und zudem korrosionsbeständig. Auf Anfrage ist eine bodenstehende Ausführung des Schranks erhältlich.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankausstattung: Mit Sockel
  • Farbe: Lichtgrau; Enzianblau
  • Anzahl Abteile: 4
  • Fächeranzahl: 4
  • Schrankmodell: Spind
  • Anzahl Fächer: 4
  • Modell: Mit Sockel
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Farbe Schranktür: Enzianblau
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Ausführung Schloss: Sicherheits-Drehriegel
  • Schrankserie: Classic Plus

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Enzianblau (RAL 5010)
HxBxT:
195x120x50 cm/ 4 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderoben-Schränke, Garderoben-Schrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schulmöbel, Schrank, umkleide, Schränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrung, Aufbewahrungsmöglichkeit, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, Garderobe, Aufbewahrungs-Möglichkeit, Ordnung, schaffen, Aufbewahrungen, ordnung, Kleidung, Schulschrank, Umkleideschränke, Umkleidespinde, Umkleidespind, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,75*
€ 843,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,40*
€ 837,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,24*
€ 820,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,29*
€ 788,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,08*
€ 721,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3804302
ab € 370,36*
Ähnlich
k.A.
3804315
ab € 372,45*
Ähnlich
k.A.
3804328
ab € 370,94*
Ähnlich
k.A.
3804331
ab € 372,40*
Ähnlich
k.A.
3804344
ab € 370,59*
Ähnlich
k.A.
3804357
ab € 370,19*
Ähnlich
k.A.
3804504
ab € 474,64*
Ähnlich
k.A.
3804517
ab € 470,93*
Ähnlich
k.A.
3804520
ab € 473,39*
Ähnlich
k.A.
3804533
ab € 474,12*
Ähnlich
k.A.
3804546
ab € 473,99*
Ähnlich
k.A.
3804559
ab € 472,76*
Ähnlich
k.A.
3804706
ab € 606,18*
Ähnlich
k.A.
3804722
ab € 603,21*
Ähnlich
k.A.
3804735
ab € 603,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.