Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613800238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3800238
EAN/GTIN:
     4044475296489
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank

  • Für Schule, Verein und Fitness-Studios
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
  • Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
  • Auf Anfrage: bodenstehender Schrank, Drehriegel-Verschluss


C+P Fächerschrank "Classic Plus": Jede Tür mit 2 Schlüsseln und Zylinderschloss
Der C+P Fächerschrank "Classic Plus" bietet 10 cm hohe Kunststofffüße und ist aus einer stabilen Stahlblech-Konstruktion gefertigt. Der Korpus, die Böden und Fächer sind in Lichtgrau (RAL 7035) gehalten. Die glatten Türen sind rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert und enthalten keine Lochrosetten und keinen Etikettenrahmen. Der Türöffnungswinkel beträgt 110°. Platzsparend sind immer 4 Fächer übereinander gestellt und haben ein lichtes Durchlassmaß von 41,5x24x47,7 cm. Der Fächerschrank ist serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet. Zudem können Sie aus verschiedenen Tür-Farben auswählen.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Fächerschrank
  • Schrankausstattung: Mit Füßen
  • Farbe: Lichtgrau; Clowngrün
  • Fächeranzahl: 8
  • Anzahl Fächer: 8
  • Modell: Mit Füßen
  • Farbe Korpus: Lichtgrau
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Zylinderschloss
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Material Korpus: Stahl
  • Material Schranktür: Stahl
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankbreite (Außen): 60 cm
  • Farbe Schranktür: Clowngrün
  • Schrankserie: Classic Plus

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Clowngrün (RAL 110 80 60)
HxBxT:
195x60x50 cm/ 8 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Schließfach, Schließfachschränke, Spind, Umkleideschrank, Schränke, Schließfachschrank, Metallschrank, Metallschränke, Umkleideschränke, Umkleidespinde, Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,42*
€ 733,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,35*
€ 685,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,01*
€ 623,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3800007
ab € 371,85*
Ähnlich
k.A.
3800010
ab € 372,99*
Ähnlich
k.A.
3800023
ab € 373,01*
Ähnlich
k.A.
3800036
ab € 371,36*
Ähnlich
k.A.
3800049
ab € 371,50*
Ähnlich
k.A.
3800052
ab € 373,15*
Ähnlich
k.A.
3800209
ab € 522,06*
Ähnlich
k.A.
3800212
ab € 520,91*
Ähnlich
k.A.
3800225
ab € 522,55*
Ähnlich
k.A.
3800241
ab € 522,73*
Ähnlich
k.A.
3800254
ab € 519,57*
Ähnlich
k.A.
3800401
ab € 724,13*
Ähnlich
k.A.
3800414
ab € 721,25*
Ähnlich
k.A.
3800427
ab € 724,37*
Ähnlich
k.A.
3800430
ab € 719,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.