Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Fußball "Euro24 LGE J350" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613776911
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3776911
EAN/GTIN:
     4067886881822
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Inspiriert vom offiziellen Spielball der EM 2024
  • Nahtlose Oberfläche mit patentierter TSBE-Technologie
  • Beste Ballkontrolle durch geringe Wasseraufnahme
  • Dank TPU besonders verschleiß- und abriebfest
  • Hergestellt mit einem Recycling-Anteil von mind. 20 %


Adidas Fußball "Euro24 LGE J350": zuverlässige Performance für Kinder
Der Adidas Fußball "Euro24 LGE J350" ist mit einer nahtlosen TSBE-Konstruktion und einer robusten Gummi-Blase ausgestattet. Das Obermaterial ist mit farbenfrohen Grafiken inspiriert vom offiziellen Spielball der EM. Der Ball wiegt 350 g und ist somit leichter als normale Fußbälle und ideal für Kinder. Er wurde mit einem Recycling-Anteil von mindestens 20 % hergestellt.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball
  • Gewicht: 350 g
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Für wen: Kindergarten; Jugendliche; Grundschule
  • Altersklasse: 6-10 Jahre; 6-11 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren; A-/B-/C-Junioren; E-Junioren
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U8/U9; U12/U13; U10/U15
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Blase: Gummi
  • Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Material Oberfläche: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: adidas fußball gr 5, fußball adidas, fußball größe 5, EM, EM-Ball, Trainingsball, Matchball, Replica, offizieller, Adidas, Wettspiel-Fußball, Wettspiel-Fußbälle, Wettspielfußball, Wettspielfußbälle, Fußball-Ball, Trainingsbälle, Spielball, Ball, Spielbälle, Bälle, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3776908
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.