Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Fußball "Euro24 LGE J290" Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613776807
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3776807
EAN/GTIN:
     4067886881792
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Inspiriert vom offiziellen Spielball der EM 2024
  • Nahtlose Oberfläche mit patentierter TSBE-Technologie
  • Geringe Wasseraufnahme
  • Dank TPU besonders verschleiß- und abriebfest
  • Hergestellt mit einem Recycling-Anteil von mind. 20 %


Adidas Fußball "Euro24 LGE J290": hochwertiger Trainingsball
Der Fußball "Euro24 LGE J290" besticht durch seine nahtlose TSBE-Konstruktion und die strapazierfähige Gummiblase. Mit einem Gewicht von nur 290 g ist er besonders leicht und daher ideal für Beginnende und Kinder. Zudem wurde er mit einem Recycling-Anteil von mindestens 20 % hergestellt.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball
  • Größe: 4
  • Gewicht: 290 g
  • Umfang: 64-66 cm
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Für wen: Kindergarten; Jugendliche; Grundschule
  • Altersklasse: bis 6 Jahre; 6-10 Jahre
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U10/U11
  • Luftdruck: 0,6-0,8 bar
  • Spielklasse: E-Junioren
  • Blase: Gummi
  • Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Material Oberfläche: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 4
Weitere Suchbegriffe: adidas fußball größe 4, fußball größe 4, fußball adidas, EM, EM-Ball, Trainingsball, Matchball, Replica, offizieller, Adidas, Wettspiel-Fußball, Wettspiel-Fußbälle, Wettspielfußball, Wettspielfußbälle, Fußball-Ball, Trainingsbälle, Spielball, Ball, Spielbälle, Bälle, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3776810
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.