Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stradivari Billardtisch "Nero Edition mit Aramith-Kugeln" 9 ft,Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613772414
Hersteller:
     Stradivari
Herst.-Nr.:
     3772414
EAN/GTIN:
     4260210824827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Billardtisch
stradivari billardtisch
billard ausrüstung

  • Mit Simonis Turniertuch und Aramith Kugeln
  • Engineered für den privaten und gewerblichen Bereich
  • Formica Oberflächen: langlebig, kratz- und stoßsicher
  • Profi-Spieltisch mit Ballablage in 8 oder 9 ft
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stradivari Billardtisch "Nero Edition mit Aramith – Kugeln" im Turniermaß mit Schiefer-Spielfeld
Der Billardtisch "Nero Edition mit Aramith – Kugeln" von Stradivari ist mit einem Spielfeld aus einer 3-teiligen, extra starken 25 mm Schieferplatte ausgestattet. Das Spielfeld liegt in einem stabilen Holzrahmen. Auf das Schieferspielfeld wird ein Simonis Billardtuch aufgebracht, das mit der Schieferplatte für ein ausgezeichnetes Rollverhalten der Billardkugeln sorgt.

Stradivari Billardtisch "Nero Edition mit Aramith – Kugeln": stabiler, robuster Korpus und rückprallstarke Banden
Der Korpus des Billardtisches besteht aus stabilen Mehrschichtholzplatten, die mit stoß- und kratzsicherem Formica HPL Laminat überzogen sind. Die Holz-Banden mit K66-Gummis ermöglichen überragende Rückpralleigenschaften. Die Tischausrichtung erfolgt mittels 4 großer, leicht zugänglicher Metall-Tellerfüße. Die Füße, Ecken und eingelassenen Anspielpunkte aus Metall mit mattem Brushed Pearl Nickel Finish vervollkommnen die edle Optik des Turnier-Poolbillardtisches.

Umfangreiches Zubehör
Wenn der Tisch aufgebaut ist, können Sie dank des umfangreichen, hochwertigen Zubehörs sofort anstoßen. Enthalten sind Aramith Kugeln in Turniergröße (ø 57,2 mm), Bürste, Triangel, Kreide und 2-tlg. Queues (L: 147 cm). Die Aramith Spielkugeln sind Billardkugeln der Spitzenklasse, die auf dem Simonis-Tuch auf Schieferplatte überragend laufen. Die beiden Stradivari Turnierqueues aus abgelagertem Bergahorn vervollständigen das gelungene Zubehör.

  • Größe Spielfläche: 254x127 cm
  • Ausführung Spielfläche: Schiefer-Platte
  • Tuchfarbe: Grün
  • Ballauffang: Einfalltaschen
  • Bandenmaterial: Massivkautschuk
  • Gewicht: 270 kg
  • Spielart: Pool
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Material Korpus: Holz
  • Tischgröße: 9 ft
  • Einsatzbereich: Privat; Verein; Schule; Institution
  • Aufstellmaße: 284x157x81 cm

Weitere Informationen:
Größe:
9 ft
Tuchfarbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.224,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.423,71*
€ 2.884,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,58*
€ 2.825,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.290,47*
€ 2.725,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,66*
€ 2.674,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,29*
€ 2.646,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stradivari
3772108
ab € 2.282,49*
Ähnlich
Stradivari
3772124
ab € 1.996,82*
Ähnlich
Stradivari
3772111
ab € 2.002,48*
Ähnlich
Stradivari
3772401
ab € 2.488,98*
Ähnlich
Stradivari
3772427
ab € 2.216,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.