Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Kopfschutz "Speed" Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613750227
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     3750227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxkopfschutz
Trainingskopfschutz
Wettkampfkopfschutz

  • Klettverschluss individuell an Kopfform anpassbar
  • Optimierte Stoßabsorption selbst bei starkem Widerstand
  • Polsterung am Kinn für zusätzlichen Schutz
  • Angenehmes Tragegefühl und guter Feuchtigkeitstransport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Adidas Kopfschutz "Speed": hochwertig verarbeitet
Der Adidas Kopfschutz "Speed" aus hochwertigem Gewebe und Innenfutter aus Polyurethan (PU) sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung. Die zusätzliche EVA-Schaumstoffpolsterung gewährleistet eine ideale Stoßabsorption auch bei starkem Widerstand. Zusätzlich bietet der Kopfschutz einen erhöhten Schutz für das Kinn. Damit der Kopfschutz während des Kampfes fest sitzt, verfügt er über einen breiten Klettverschluss am Hinterkopf. So lässt er sich individuell an die Kopfform anpassen. Dank des glatten Gewebes aus Polyurethan (PU) lässt sich der Schützer nach dem Training leicht säubern.

  • Einsatzbereich: Boxen; Kampfsport
  • Obermaterial: Polyurethan (PU)
  • Untermaterial: Polyurethan (PU)
  • Material Polsterung: EVA-Schaumstoff
  • Kopfumfang: 63 cm
  • Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
Größe L
Weitere Suchbegriffe: Boxzubehör, Schutzausrüstung, Box-Kopfschutz, Box-Zubehör, Kickboxen, Kopfschutz, Boxen, Kampfsport-Training, Zubehör, Kampfsport, Training, Adidas, für, Kinder, Kopf-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
adidas
3750214
ab € 45,33*
Ähnlich
adidas
3750201
ab € 45,47*
Ähnlich
adidas
3750230
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.