| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613750201 Herst.-Nr.: 3750201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Klettverschluss individuell an Kopfform anpassbar
- Optimierte Stoßabsorption selbst bei starkem Widerstand
- Polsterung am Kinn für zusätzlichen Schutz
- Angenehmes Tragegefühl und guter Feuchtigkeitstransport
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Adidas Kopfschutz "Speed": hochwertig verarbeitet Der Adidas Kopfschutz "Speed" aus hochwertigem Gewebe und Innenfutter aus Polyurethan (PU) sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung. Die zusätzliche EVA-Schaumstoffpolsterung gewährleistet eine ideale Stoßabsorption auch bei starkem Widerstand. Zusätzlich bietet der Kopfschutz einen erhöhten Schutz für das Kinn. Damit der Kopfschutz während des Kampfes fest sitzt, verfügt er über einen breiten Klettverschluss am Hinterkopf. So lässt er sich individuell an die Kopfform anpassen. Dank des glatten Gewebes aus Polyurethan (PU) lässt sich der Schützer nach dem Training leicht säubern. - Einsatzbereich: Boxen; Kampfsport
- Obermaterial: Polyurethan (PU)
- Untermaterial: Polyurethan (PU)
- Material Polsterung: EVA-Schaumstoff
- Kopfumfang: 58 cm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boxzubehör, Schutzausrüstung, Box-Kopfschutz, Box-Zubehör, Kickboxen, Kopfschutz, Boxen, Kampfsport-Training, Zubehör, Kampfsport, Training, Adidas, für, Kinder, Kopf-Schutz |
| | |
| |