Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Transmitter "Tx Junior Pro 2.0"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613745801
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     3745801
EAN/GTIN:
     4044475311472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitmesser
Zeitmessanlage
Zeitmessung
Zeitmessgerät

  • Als Start-, Runden- oder Zielsender einstellbar
  • Bequem und einfach zu bedienen
  • Passt sich an alle Felder und Situationen an
  • Messung mehrerer Läufer:innen möglich
  • Aufladbar, kommt inkl. Ladekabel


Automatische Zeitmessung mit dem Freelap Transmitter "Tx Junior Pro 2.0" auf Ihrer Laufbahn.
Die Freelap Transmitter "Tx Junior Pro 2.0" sind die unverzichtbaren Strecken-Sender in Ihrem automatischen Zeitmess-System. Sie geben ein Signal an den Transponder der Läufer:innen, sobald diese an ihnen vorbei laufen. Der Transponder übermittelt die Daten per Bluetooth auf die MyFreelap-App Ihres Mobilgerätes. So verwalten und analysieren Sie die präzisen Ergebnisse effektiv und revolutionieren Ihr Geschwindigkeits-Training. Kombinieren Sie mehrere Freelap Transmitter "Tx Junior Pro 2.0" an Start- und Ziel-Linie sowie als Runden-Markierung.

Das Freelap-System – so funktioniert Ihre smarte Zeiterfassung:
Positionieren Sie Freelap Transmitter "Tx Junior Pro" neben Ihrer Laufstrecke. Die Sender können auf "Start", "Lap" (also Runde) und "Finish" (also Ziel) eingestellt werden. Am Hosenbund der Laufenden wird ein Freelap-Transponder befestigt (wir empfehlen Ihnen den Freelap Transponder "FxChip BLE"). Dieser empfängt die elektromagnetischen Signale der Transmitter, sobald die Laufenden an ihnen vorbei kommen. Auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Ihrer Smartwatch profitieren Sie unverzüglich von einer Vielzahl von Auswertungs-Möglichkeiten.

Ihre Möglichkeiten mit dem Freelap Transmitter "Tx Junior Pro":
Mit den Freelap Transmittern "Tx Junior Pro" messen Sie Gesamt-, Runden-, und Zwischenzeiten auf verschiedenen Streckenabschnitten. Jeder Transmitter hat ein Erfassungsfeld von 1,5 m. Innerhalb dieses Radius verbindet er sich automatisch mit den Freelap-Transpondern. Mit einem Transmitter decken Sie also gleichzeitig 2 Laufbahnen nebeneinander ab. Da jeder Transponder über eine individuelle ID verfügt, können mehrere Laufende im selben System aufgezeichnet werden. Um 4 Laufbahnen abzudecken, stellen Sie also jeweils 2 Transmitter für den Start, das Ziel und eventuelle Runden- oder Strecken-Markierungen auf.

Wie werden die Freelap Transmitter "Tx Junior Pro" auf der Laufstrecke positioniert?
Nachdem Sie den Einschalt-Knopf gedrückt haben, drücken Sie erneut auf den Knopf, um zwischen "Start", "Lap" und "Finish" auszuwählen. Damit kodieren Sie Ihre Transmitter auf die gewünschte Position auf der Laufstrecke. Es muss mind. 1 Transmitter mit dem Code "Start" und 1 Transmitter mit dem Code "Finish" eingesetzt werden. Zusätzliche Transmitter programmieren Sie auf "Lap". Sie stellen die Freelap Transmitter "Tx Junior Pro" neben der Laufbahn auf. Die Laufenden müssen den Erfassungs-Radius von 1,5 m durchqueren. Die Transmitter werden 0,8 m hinter der gewünschten Strecken-Markierung platziert. Der Transponder erkennt das elektromagnetische Feld der Transmitter bereits 80 cm vor deren tatsächlichen Standpunkt. Auf der Strecke positionieren Sie die Transmitter mit mind. 10 m Distanz voneinander. Stellen Sie max. 11 Transmitter (entspricht 10 Runden) pro Strecke auf.

Training optimieren mit der MyFreelap-App:
Die MyFreelap-App gibt es kostenlos zum Download für Android und iOS. Sie benötigen keinen Internet-Empfang, um die App zu benutzen. Stellen Sie lediglich die Bluetooth-Verbindung an Ihrem mobilen Endgerät ein. Folgende Geräte sind mit der App kompatibel:
iOS: iPhone 5 und höher, mit iOS 11 oder höher
Android: mit Bluetooth 4.0 und Android 5.0 oder höher

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Größe: 11,5x11,5x15,0 cm
  • Gewicht: 220 g
  • Farbe: Gelb
  • Wasser-Resistenz: 3 ATM
  • Inkl. Ladekabel (USB-Port vorhanden)
  • Batterie: 3.7 V 2 AH LiPo, wiederaufladbar
  • Batterie-Lebensdauer: 150 Std.
  • Batterie-Gewicht inkl. Ladekabel: 250 g
  • Automatische Abschaltung nach 12 Std.
  • Kostenlose MyFreelap-App zum Download
  • Genauigkeit: 2/100 Sek.
  • Erfassungsfeld: 1,5 m
  • Keine weiteren Strecken-Sender oder Transponder im Lieferumfang enthalten
  • Kompatible Freelap-Transponder: "FxChip" oder "FxChip BLE"
  • Kompatibel mit dem präzisen Startlinien-Sender für Profis: Freelap Transmitter "Tx Touch Pro"

  • Material: Kunststoff
  • Sportart: Laufen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.