Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yama Yoga-Matte "Eco Plus" Purple Sage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613741522
Hersteller:
     Yama
Herst.-Nr.:
     3741522
EAN/GTIN:
     4007383742226
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte violett

  • Mit einem Recyclinganteil von mind. 20 %
  • Pflegeleicht, da feucht abwischbar
  • Strukturierte Oberfläche bietet angenehme Haptik und Grip
  • Mit dem Siegel Made in Green by Oeko-Tex versehen
  • Ebenfalls Oeko-Tex Standard zertifiziert


Die Yama Yoga-Matte "Eco Plus": Für jede Art von Yoga geeignet
Die Yama Yoga-Matte "Eco Plus" besteht zu mind. 20 % aus recycelten Materialen und ist in Deutschland hergestellt. Die Matte überzeugt besonders mit ihrem Grip und der Stoßdämpfung, weshalb sie auch für Yoga-Stile mit kraftvollen und dynamischen Bewegungen geeignet ist. Nach Verwendung können Sie die Matte dank der Vinyl-Beschichtung feucht abwaschen. Durch den hohen Recyclinganteil kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

  • Länge: 180 cm
  • Breite: 60 cm
  • Material: Polyester mit Vinyl-Beschichtung
  • Stärke: 0,47 cm
  • Gewicht: 1,95 kg
  • Farbe: Purple Sage

Weitere Informationen:
Farbe:
Purple Sage
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matte, Yoga-Matten, Yogamatten, Yoga-Matte, Yoga, Matten, Yoga-Training, für, Recycling-Yoga-Matte, Nachhaltige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yama
3741506
ab € 21,34*
Ähnlich
Yama
3741519
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.