Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro - Nussbaum Dekor" 9 ft,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613658215
Hersteller:
     Automaten Hoffmann
Herst.-Nr.:
     3658215
EAN/GTIN:
     04250771423744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Billardtisch
billard ausrüstung

  • Turnier-Billardtisch mit ausgezeichneter Schieferplatte
  • Robuster Tisch in hochwertiger Verarbeitung
  • Lieferbar in 7 ft, 8 ft und im offiziellen Turniermaß 9 ft
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro - Nussbaum Dekor": Billardvergnügen in edler Optik
Der Billardtisch "Club Pro - Nussbaum Dekor" von Automaten Hoffmann sieht edel aus. Doch der Poolbillardtisch überzeugt auch in puncto Bespielbarkeit. Auf dem 3-teiligen Spielfeld in 25 mm Stärke aus italienischem Naturschiefer laufen die Billardkugeln überragend. Ambitionierte Spieler wie auch Turnierspieler kommen hier ganz auf ihre Kosten. Die einzelnen Schieferplatten sind versatzfrei mittels 3-Punkt Metall-Präzisionsverbindern miteinander verbunden. Ein widerstandsfähiges Standardtuch bietet den robusten Spielgrund für den täglichen Spielbetrieb.

Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro - Nussbaum Dekor": Sicherer Stand
Die Naturschieferplatten machen den Tisch zwar deutlich schwerer als einen Tisch mit Werkstoffplatte. Das Gewicht ist aber auch ein Vorteil – den Tisch bewegt so leicht nichts.

Banden aus Naturkautschuk
Der Billardtisch "Club Pro - Nussbaum Dekor" ist aus massivem Naturkautschuk hergestellt. Die Kugeln prallen perfekt ab und laufen kraftvoll. Eingelassene Metallecken bieten Orientierung beim Anspiel. Der Tisch verfügt über Ballfangtaschen aus Kunststoff.

Leichte Unebenheiten im Boden ausgleichen
Der Unterbau ist beim Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro - Nussbaum Dekor" aus mehrschichtigem Massivholz gefertigt. Der Unterbau ist zum Transport zerlegbar. Dadurch lässt sich der beliebte Pool-Billardtisch auch an schwer zugänglichen Orten aufstellen. Etwaige Unebenheiten nivellieren Sie mit den verstellbaren Tellerfüßen einfach aus.

Umfangreiches Zubehör
Der Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro - Nussbaum Dekor" enthält alles, damit Sie gleich anstoßen können: 2 Queues, Triangel, Bürste, Kreide und Turnierbillardkugeln im Koffer.

  • Größe Spielfläche: 254x127 cm
  • Ausführung Spielfläche: Schiefer-Platte
  • Ballauffang: Einfalltaschen
  • Bandenmaterial: Naturkautschuk
  • Tuchfarbe: Blau
  • Spielart: Pool
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Material Korpus: Holz
  • Material Spielfläche: Schiefer-Platte
  • Tischgröße: 9 ft
  • Plattenstärke Spielfläche: 25 mm
  • Einsatzbereich: Privat; Verein; Schule; Institutionell
  • Gewicht: 360 kg
  • Aufstellmaße: 284x157 cm

Weitere Informationen:
Größe:
9 ft
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Billardtische, Billard, Billard-Tisch, Poolbillard, Billard-Queue, Pool-Billard, Turnier-Billard, Billard-Kugeln, Poolbillard-Tisch, Tisch, Tische, Pool, Pool-Billardtisch, Billard-Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.996,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,82*
€ 2.605,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.163,99*
€ 2.575,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.080,54*
€ 2.475,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.034,00*
€ 2.420,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,22*
€ 2.375,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Automaten Hoffmann
3658013
ab € 1.461,18*
Ähnlich
Automaten Hoffmann
3658000
ab € 1.448,80*
Ähnlich
Automaten Hoffmann
3658114
ab € 1.647,51*
Ähnlich
Automaten Hoffmann
3658101
ab € 1.647,60*
Ähnlich
Automaten Hoffmann
3658202
ab € 1.989,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.