Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro" 7 ft,Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613657717
Hersteller:
     Automaten Hoffmann
Herst.-Nr.:
     3657717
EAN/GTIN:
     04250771423652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Billardtisch
billard ausrüstung

  • Turnier-Billardtisch mit ausgezeichneter Schieferplatte
  • Robuster Tisch in hochwertiger Verarbeitung
  • Lieferbar in 7 ft, 8 ft und im offiziellen Turniermaß 9 ft
  • Inkl. Spielzubehör
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro" in Schwarz: Für Ambitionierte und Profis
Der Billardtisch "Club Pro" von Automaten Hoffmann lässt keine Wünsche offen: Das 3-teilige Spielfeld (25 mm Stärke) aus italienischem Naturschiefer bietet überragende Spieleigenschaften. Die 3-Punkt Metall-Präzisionsverbinder verbinden die einzelnen Platten vollkommen versatzfrei miteinander. Durch die Platten sind die Tische schwerer als Pooltische mit einem Spielfeld aus Werkstoff. Den "Club Pro" bewegt so leicht nichts – ideal für die institutionelle Nutzung (Clubs, Freizeiteinrichtungen, Jugendheime). Die Spielfläche ist mit einem widerstandsfähigen Standardtuch bezogen.

Perfekter Abprall
Die Banden sind beim Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro" in Schwarz aus massivem Naturkautschuk hergestellt, wodurch die Kugeln optimal abprallen und kraftvoll laufen. Eingelassene Anspielpunkte bieten eine gute Orientierung für Ihr Billardspiel. Mit eingelassenen Metallecken und Ballfangtaschen aus Kunststoff.

Robuster Unterbau
Der Unterbau beim Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro" in Schwarz besteht aus mehrschichtigem Massivholz. Der Unterbau ist zum Transport zerlegbar. Mit den massiven und verstellbaren Tellerfüßen gleichen Sie etwaige Unebenheiten bequem aus.

Aufbauen und Anstoßen
Der Automaten Hoffmann Billardtisch "Club Pro" in Schwarz wird inkl. 2 Queues, Triangel, Bürste, Kreide und Turnierbillardkugeln im Koffer geliefert. Damit sind Sie gut ausgestattet, um gleich anzustoßen.

  • Größe Spielfläche: 198x99 cm
  • Ausführung Spielfläche: Schiefer-Platte
  • Ballauffang: Einfalltaschen
  • Bandenmaterial: Naturkautschuk
  • Tuchfarbe: Blau
  • Spielart: Pool
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Material Korpus: Holz
  • Tischgröße: 7 ft
  • Material Spielfeld-Banden: 70% echter Naturkautschuk
  • Material Spielfläche: Schiefer-Platte
  • Plattenstärke Spielfläche: 25 mm
  • Einsatzbereich: Privat; Verein; Schule; Institutionell
  • Aufstellmaße: 226x126 cm
  • Gewicht: 273 kg

Weitere Informationen:
Größe:
7 ft
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Billardtische, Billard, Billard-Tisch, Poolbillard, Pool-Billard, Turnier-Billard, Billard-Kugeln, Poolbillard-Tisch, Tisch, Tische, Pool, Pool-Billardtische, Kugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.459,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,05*
€ 1.933,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,68*
€ 1.915,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,59*
€ 1.834,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,83*
€ 1.784,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,37*
€ 1.736,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Automaten Hoffmann
3657704
ab € 1.451,89*
Ähnlich
Automaten Hoffmann
3657919
ab € 1.989,58*
Ähnlich
Automaten Hoffmann
3657906
ab € 2.000,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.