Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Billardtisch Abdeckplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613515525
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3515525
EAN/GTIN:
     04250771409397
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

  • Schützt Billardtisch und Spielfeld
  • Mit eingenähten Metallgewichten an allen 4 Ecken
  • Aus unempfindlichem Vinyl
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Billardtisch Abdeckplane: Einfach auflegen
Die Abdeckplane von Sportime verfügt über eingenähte Metallgewichte an allen 4 Ecken. Dadurch ziehen sich die Planenränder nach unten. Passend für alle Billardtische, bei denen die lange Seite zwischen 1,8 m und 2,5 m beträgt.

Produktdetails:
  • Material: Vinyl
  • Maße Abdeckplane: ca. 3,10x1,80 m
  • nur für den Innenbereich geeignet

  • Billard-Zubehör: Abdeckplane

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Billard-Ausrüstung, Billardtisch, billard ausrüstung, Staubschutz, Staubschutzhülle, Staubschutzhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.