Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennisschläger "Beachtennis"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613494501
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3494501
EAN/GTIN:
     4044475291019
Suchbegriffe:
Tennis
Tennisschläger
tennis

  • Für Schulen, Vereine und Freizeiteinrichtungen
  • Carbon Oberfläche mit EVA-Innenmaterial
  • Mit ausgeglichenem Sweet-Spot
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tennisschläger "Beachtennis": mittlere Balance und ausgeglichener Sweetspot
Der Sport-Thieme Tennisschläger "Beachtennis" ist ein Schläger für Spieler:innen, die gerne mit Technik spielen: so verleihen Sie dem Ball Effet. Der Tennisschläger hat eine mittlere Balance und tendiert etwas zur Kopflastigkeit. Der Sweet Spot ist ausgeglichen. Die Oberfläche des Rackets besteht aus Carbon, das Innenmaterial aus EVA. Der EVA-Kern und der ausgeglichene Sweetspot verleihen dem Ball Geschwindigkeit. Außerdem werden Vibrationen und die Ermüdung der Schulter und des Arms verringert.

Produktdetails:
  • Material (Rahmen): Carbon
  • Material (Oberfläche): Carbon
  • Material (Innenseite): EVA
  • Abmessungen (LxBxH): 50x23,5x3,7 cm
  • Gewicht: 320 g
  • Farbe: Blau

Weitere Suchbegriffe: Rückschlagspiele, Rückschlagspiel, Beachtennis, Beachtennis-Schläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.