Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fidlock Aufbewahrungstasche "Sling Bag"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613478804
Hersteller:
     Fidlock
Herst.-Nr.:
     3478804
EAN/GTIN:
     4251207402104
Suchbegriffe:
Sporttasche
Tasche
Schwimmtaschen
Schwimmtasche

  • Vielseitig nutzbar dank einstellbarem Gurt
  • 100 % wasser- und staubdicht
  • Erfüllt den IPX8 Standard (dicht bis 30 m/100 ft)
  • Sicherer Verschluss mittels Magnetkraft
  • Vollständige Handy-Bedienbarkeit durch die Hülle


Fidlock Aufbewahrungstasche "Sling Bag": Praktische Bauch- und Schultertasche für Schwimmtrainerinnen und Schwimmtrainer
Die Fidlock Aufbewahrungstasche "Sling Bag" ist eine magnetisch selbstschließende Tasche, die sich quer vor der Brust oder um die Hüfte tragen lässt. Das patentierte Gooper-Verschlusssystem schützt den Inhalt der Tasche vor Nässe und Staub und ist 100 % wasser- und sanddicht. Die magnetische Gurtschnalle sorgt für eine Bedienbarkeit auch mit nur einer Hand.

Produktdetails:
  • Material Magnetstreifen: TPU, Neodym
  • Material Tasche: TPU, Nylon/Spandex
  • Material Gurt: Polyester, Polypropylen (PP)
  • Tasche außen (LxBxH): 230x120x9 mm
  • Tasche innen: 224x100 mm
  • Umfang Gurt: 790-1150 mm
  • Gewicht: 141 g

  • Produktart: Aufbewahrungstasche

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,28*
€ 45,38*
Lager 479
8 Tage
5
€ 6,29*
ab € 35,77*
€ 48,39*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.