Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Nordic Walking
>
Nordic Walking Stöcke
>
Artikel
Leki Nordic Walking Stöcke "Response" 105 cm,Edition 2023
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613475212
Hersteller:
Leki
Herst.-Nr.:
3475212
EAN/GTIN:
4028173318223
Suchbegriffe:
Nordic Walking
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke
nordic walking stöcke leki
Für Einsteiger:innen, ambitionierte Freizeitsportler:innen
Ergonomisch geformte CorTec-Griffe
Ausklickbare Trigger-Schlaufe
Abnehmbare Asphalt-Pads
Angenehmes Schwungverhalten
Die Leki Nordic Walking Stöcke "Response": für einen hohen Trainingskomfort
Die Leki Nordic Walking Stöcke "Response" sind mit einer speziell gehärteten Alu-Legierung versehen, welche besonders robust und langlebig ist. Ergonomisch geformte CorTec-Griffe sorgen für einen hohen Trainingskomfort. Zusätzlich sind die Walking-Stöcke mit einer Trigger-1-Schlaufe ausgestattet und haben ein Klettverschlusssystem und eine Daumenöffnung. Zudem lassen sie sich einfach ein- und ausklicken. Das abnehmbare Asphalt-Pad bietet optimalen Halt und beste Griffigkeit in allen Phasen des Bewegungsablaufes.
Stock-Ausführung: Fixe Stocklänge
Stocklänge: 105 cm
Für wen: Freizeitsportler
Sonderausstattung: Ausklickbare Schlaufe; Verstellbare Handschlaufe
Material: Aluminium
Griff: Korkoptik
Schlaufe: Trigger 1
Empf. Körpergröße: 159–165 cm
Farbe: Anthrazit-Schwarz
Gewicht: 178 g
Weitere Informationen:
Länge:
105 cm
Ausführung:
Edition 2023
... >
Fitnessgeräte
>
Nordic Walking
>
Nordic Walking Stöcke
Weitere Suchbegriffe:
nordic walking
,
Stöcke
,
NordicWalking
,
Zubehör
,
Nordic
,
Walking,
,
Walking
,
Nordic-Walking
,
Walking-Stöcke
,
Walking-Stock
,
Walkingstöcke
,
Nordicwalkingstöcke
,
Nordic-Walkin-Stöcke
,
Nordic-Walking-Stöcke
,
Stock
,
Walkingstock
,
Nordicwalking
,
Nordic-Walking-Stock
,
Sport
,
Wanderstock
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 62,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leki Nordic Walking Stöcke "Response" 100 cm,Edition 2023
Leki
3475209
€ 62,38*
Ähnlich
Leki Nordic Walking Stöcke "Response" 110 cm,Edition 2023
Leki
3475225
€ 61,89*
Ähnlich
Leki Nordic Walking Stöcke "Response" 115 cm,Edition 2023
Leki
3475238
€ 62,08*
Ähnlich
Leki Nordic Walking Stöcke "Response" 120 cm,Edition 2023
Leki
3475241
€ 61,83*
Ähnlich
Leki Nordic Walking Stöcke "Response" 125 cm,Edition 2023
Leki
3475254
€ 62,02*
Ähnlich
Leki Nordic Walking Stöcke "Response" 130 cm,Edition 2023
Leki
3475267
€ 62,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.