Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Balance-Trainer "Challenger Single"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613473809
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     3473809
EAN/GTIN:
     4260286365309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte

  • Für Einbeinstand, Greifübungen, Propriozeptionstraining
  • Natürliche Stimulation vom Fuß und Stabilisierung Beinachse
  • Ausrichtung der Ferse: Ideal für biomechanische Prozesse
  • Förderung der Wirbelsäulenfunktionen
  • In- und outdoor geeignet


Pedalo Balance-Trainer "Challenger Single": Für gezielte Stärkung des Fußes
Mit dem Pedalo Balance-Trainer "Challenger Single" erweitern Sie das Propriozeptionstraining. Die biegestabile 130 cm Stange in Kombination mit den 2 Sprunggelenkstrainern ermöglicht es Ihnen, die Fußgreiffunktion und den Fuß gezielt zu stärken. Dadurch werden Muskelfunktionsketten angesprochen sowie die Achilles-Sehne gezielt trainiert. Der Pedalo Balance-Trainer "Challenger Single" ist ideal für alle, die kreativ und frei ihre Bewegungsfähigkeiten trainieren möchten. Der Holm ist zudem als Unterstützung für Rücken- oder Stretching-Übungen nutzbar.

Produktdetails:
  • Altersempfehlung: Ab 4 Jahren

Bestandteile:
  • 1 Holzstab oval mit Antirutschbelag in den Einkerbungen
  • 2 Sprunggelenktrainer

  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Länge: 130 cm
  • Breite: 35 cm
  • Höhe: 80 cm
  • Gewicht: 3 kg

Weitere Suchbegriffe: Balance-Training, Balancetrainer, Propriorezeptives, Training, Balancetraining, Stabilisierung, Stabilisationsübungen, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Balance-Trainer, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 119,50*
Lager 479
42
€ 6,29*
ab € 97,31*
€ 120,40*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.