Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Laufband "T600"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613472109
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3472109
EAN/GTIN:
     4044475302326
Suchbegriffe:
Laufbänder
sport-thieme laufband
laufbänder

  • Starker, bürstenloser Motor für hohe Langlebigkeit
  • Peak-Belastungen bis max. 10 PS möglich
  • Breite Lauffläche für komfortables Laufen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Laufband "T600": leistungsstarker Cardiotrainer mit ergonomischer Konsole
Das Sport-Thieme Laufband "T600" besticht durch einen 4 PS starken, bürstenlosen Motor sowie eine Peak-Belastung von max. 10 PS, wodurch intensive Trainingseinheiten möglich sind. Die großzügigen Ablageflächen ermöglichen eine komfortable Nutzung und bieten ausreichend Platz für persönliche Gegenstände. Mit seiner 56 cm breiten Lauffläche sorgt das Laufband für ein angenehmes Laufgefühl, ohne sich eingeengt zu fühlen. Die ergonomische Position der Konsole sorgt darüber hinaus für eine bequeme Bedienung.

Ausstattung:
  • Dot-Matrix und LED-Display
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Handpulssensoren
  • Not-Stopp
  • Telemetrische Herzfrequenzmessung
  • Bluetooth-Schnittstelle
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • 36 voreingestellte Programme
  • Pulsgesteuerte Programme

Produktdetails:
  • Höhe Abstand Boden zur Lauffläche: 27 cm

  • Laufflächenbreite: 56 cm
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Bandstärke: 2,2 mm
  • Neigungsverstellung: 0–15 %
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Lauffläche (LxB): 155x56 cm
  • Motordauerleistung: 4 PS
  • Laufdeck: 25 mm
  • Max. Belastbarkeit Steigungsmotor: 150 kg
  • Ausstattung: Handpuls; Höhenausgleich; Transportrollen; Not-Stopp Sicherheitsschlüssel; Handläufe
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 150 kg
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Ablagefach
  • Trainingscomputer: Strecke; Geschwindigkeit; Steigung; Herzfrequenz; Kalorien; Zeit; Puls
  • Trainingsprogramme: Intervall; Manuell; Cardio; Fatburn
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Programme: 36
  • Gerätegewicht: 117 kg
  • Anzahl Trainingsprogramme: 36
  • Anzahl Benutzerprofile: 3
  • Geschwindigkeit: 1-22 km/h
  • Laufrollendurchmesser: 7,5 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 212x90x159 cm

Weitere Suchbegriffe: Laufen, Cardio, Ausdauersport, Ausdauertraining, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Fitness-Laufband, Sport-Thieme, Cardio-Gerät, Semi-Professionelle, Laufband-Training, Fitness-Laufbänder, Ausdauer-Training, Fitnesslaufband, Fitnesslaufbänder, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Semi-Professionelles, Laufband, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.596,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,54*
€ 2.100,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,99*
€ 2.083,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,90*
€ 2.000,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,45*
€ 1.948,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,24*
€ 1.899,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.