Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyball "Fairtrade"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613454103
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3454103
EAN/GTIN:
     04044475287777
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach volleyball

  • Fairtrade-zertifizierter Trainingsball
  • Weiches Ballgefühl dank TPU mit EVA-Schicht
  • Geringe Wasseraufnahme dank geklebter Herstellung
  • Besonders langlebig dank SR-Blase
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beachvolleyball "Fairtrade": langlebiger Outdoor-Ball
Der Sport-Thieme Beachvolleyball "Fairtrade" ist ein widerstandsfähiger Trainingsball. Er ist aus Thermoplastischem Polyurethan (TPU) hergestellt. Die zusätzliche EVA-Schicht sorgt für ein besonders weiches Ballgefühl.

  • Größe: 5
  • Balltyp: Beach-Volleyball
  • Umfang: 66-68 cm
  • Beachballtyp: Beach-Volleyball
  • Gewicht: 280 g
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,17-0,22 bar
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Material Oberfläche: Ethylen-Vinylacetat (EVA); Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Blase: Kunstgummi
  • Farbe: Weiß-Grün

Weitere Suchbegriffe: Beachvolleybälle, Beach-Volleybälle, Fairtrade, Volleyballfairtrade, Beachvollball, Trainingsgerät, Training, Beachvollyball, Beachvolleyballtraining, Fairtrade-Volleyball, Volleyball, Beach, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Volleyball-Beach-Volleybälle, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Zubehör, Outdoor, Volleybälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.