Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Rampe "Innen liegend" für Trampoline Selbstmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613453416
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     3453416
EAN/GTIN:
     4260188340244
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Vormontiert bedeutet, ab Werk am Trampolin montiert
  • Die Ausführung "Selbstmontage" lässt sich nachrüsten
  • Schmalseite für Bodentrampoline
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hally-Gally Rampe "Innen liegend" für Trampoline: Erleichtern Sie Rollifahrer:innen den Einstieg
Die Hally-Gally Rampe "Innen liegend" für Trampoline ist eine Schmalseite aus Gummigranulat mit EPDM-Beschichtung. Die Ausführung zur Selbstmontage eignet sich für eine nachträgliche Montage oder bestellen Sie den bei Trampolinen mit dazu, die in Einzelteilen geliefert werden und die Sie vor Ort selbst montieren. Die vormontierte Ausführung wird bereits im Werk am Trampolin befestigt.

Wichtig
Möchten Sie die Rampe nachrüsten, geben Sie bei der Bestellung bitte das exakte Innenmaß an. Messen Sie hierfür die Breite.

Produktdetails:
  • Material: Gummigranulat mit EPDM-Beschichtung
  • Maße (LxBxH): 1x0,39x0,85 m (wird entsprechend pro Geräte-Schmalseite angepasst)
  • Gewicht: ca. 15 kg
  • Farbe: Rotbraun

Für folgende Trampoline geeignet:
  • Vormontierte Ausführung ist für Hally-Gally Bodentrampolin "2000" sowie Hally-Gally Bodentrampolin "2012" geeignet
  • Die Ausführung zur Selbstmontage ist für das Hally-Gally Bodentrampolin "2014" geeignet

  • Einsatzbereich: Behinderten-Einrichtung; Schule; Öffentlicher Spielplatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Rollstuhll-Trampolin, Trampoline, Outdoor, Bodentrampolin, Spielplatztrampolin, Trampolin-Zubehör, Rampe, für, Innenliegende, zubehör, Spielplatz-Trampolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,08*
€ 977,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,84*
€ 967,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,48*
€ 946,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,85*
€ 923,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,47*
€ 882,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hally-Gally
3453403
ab € 809,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.