Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emotion Fitness Oberkörperergometer "Motion Body 900" Standard Wand...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613452224
Hersteller:
     emotion fitness
Herst.-Nr.:
     3452224
EAN/GTIN:
     04260545479365
Suchbegriffe:
cardiotrainer
Ergometer
Oberkörper-Ergometer
Cardio

  • Rollstuhl- und Pezziball-geeignet dank entfernbarem Sitz
  • Synchrone und asynchrone Vor- und Rückwärtsbewegung möglich
  • Längenverstellbare Kurbeln – Training auch im Stehen möglich
  • Neuer Monitor setzt Fokus auf das Training
  • Dank Generator ohne externe Stromquelle nutzbar


Emotion Fitness Oberkörperergometer "Motion Body 900": Für ein gelenkschonendes Ausdauertraining
Der Emotion Fitness Oberkörperergometer "Motion Body 900" kann in Studios, Vereinen und in der Therapie zum Einsatz kommen. Durch den besonders großzügigen Verstellweg der Antriebseinheit können Sie die Achshöhe individuell positionieren. Das ermöglicht ein Training sowohl im Stehen als auch im Sitzen. Dank der offenen Rahmenkonstruktion können auch Rollstuhlfahrer an dem Gerät trainieren. Die V-Kurbeln können Sie dabei wahlweise asynchron oder im synchronen Handbike-Modus benutzen. So ist das Cardiogerät neben dem Ausdauertraining auch zur Mobilisation nach Gelenkverletzungen in Arm und Schulter einsetzbar. Die ergonomischen Leki-Griffe geben dabei einen sicheren Halt und ein angenehmes Trainingsgefühl auch bei längeren und fordernden Einheiten.

Keine Stolperfallen durch herumliegende Stromkabel
Der "Motion Body 900" besitzt einen Generator, der den Trainingscomputer mit Strom versorgt und ist damit energieautark. Sie müssen keine Netzstecker durch den Trainingsraum verlegen. Mit der im Laufe der Einheit erzeugten, überschüssigen Energie laden Sie den integrierten Kondensator auf. So können die nächsten Nutzenden den Trainingscomputer auch ohne „Antreten“ verwenden. Der Monitor selbst zeichnet sich durch eine einfache Menüführung und übersichtliche Darstellung der Trainingsleistung aus.

Ausstattung:
  • 7-Zoll-kapazitives Touch-Display
  • gepolsterte Sitzfläche
  • Drehzahlbereich: 15–140 Umdrehungen/Min.
  • Polar Pulsempfänger mit automatischer Kopplung (5kHz und Bluetooth), abwärtskompatibel
  • Gefertigt gemäß DIN EN ISO 20957-1 S-A-I, DIN EN ISO 20957-5 S-A-I, DIN EN 60601-1-2
  • Quickstart, Watt-Training, Pulstraining
  • Mono-Riemenantrieb
  • kalibrierte und nachkalibrierbare HBS-Bremse

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Ausstattung: Tiefer Einstieg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 140 kg; Bis 130 kg
  • Trainingscomputer: Touchscreen; Brustgurtempfänger; Watt/Leistung; Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Puls; Umdrehungen je Minute (RPM); Widerstandsstufe; Leistungskurve
  • Sitz: Vertikal verstellbar
  • Belastungsbandbreite: 25-500 Watt
  • Widerstandseinstellungen: in 5 Watt-Schritten
  • Antriebssystem: Riemenantrieb
  • Belastungsregelungen: Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig
  • Stromversorgung: Generator; Selbstversorgend
  • Trainingsprogramme: Pulsgesteuerte Programme; Quick Start; Watt
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Bremssystem: Hybrid-Bremssystem
  • Aufstellmaße (LxBxH): 116x77x155 cm
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Gerätegewicht: 98 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Wandmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.924,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.169,89*
€ 6.152,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.116,69*
€ 6.088,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.977,23*
€ 5.922,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.924,98*
€ 5.860,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
emotion fitness
3452211
ab € 6.019,39*
Ähnlich
emotion fitness
3452237
ab € 5.058,54*
Ähnlich
emotion fitness
3452208
ab € 5.851,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.