Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emotion Fitness Laufband "Motion Sprint 900" SL MED mit Höhenverste...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613450039
Hersteller:
     emotion fitness
Herst.-Nr.:
     3450039
EAN/GTIN:
     04044475287661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder

  • Ergonomische Haltung und sicherer Aufstieg dank Geländer
  • Gelenkschonende und stromsparende Lamellentechnik
  • Mit Laufrichtungsumkehr
  • Neuer Monitor setzt Fokus auf das Training
  • Made in Germany


Emotion Fitness Laufband "Motion Sprint 900": Gelenkschonendes Training mit präziser Geschwindigkeitskontrolle
Das Emotion Fitness Laufband "Motion Sprint 900" ist der Nachfolger des "Motion Sprint 600" Laufbandes. 60 einzeln kugelgelagerte, zahnriemengeführte und frei schwingende Lamellen schonen die Gelenke beim Training und senken den Stromverbrauch. Zudem können Sie so alle Geschwindigkeiten bereits ab 0,1 km/h sehr gleichmäßig einstellen. Der Monitor des "Motion Sprint 900" zeichnet sich durch eine einfache Menüführung und übersichtliche Darstellung der Trainingsleistung aus. Pulsgeführte Programme können darüber hinaus entweder neigungs- oder geschwindigkeitsgesteuert werden.

Ausstattung:
  • 7-Zoll kapazitives Touch-Display
  • Polar Pulsempfänger mit automatischer Kopplung (5kHz und Bluetooth), abwärtskompatibel
  • Energiesparender, bürstenloser 1.100 W DC-Motor
  • Dämpfung durch Lamellentechnik
  • Laufrichtungsumkehr
  • Achselstütze

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Neigungsverstellung: 0–15 %
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 100 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 110 kg
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Pulsgesteuerte Programme; Geschwindigkeit; Steigung; Herzfrequenz; Zeit; Distanz
  • Ausstattung: Höhenausgleich; Not-Stopp Sicherheitsschlüssel; Sicherheitsgeländer; Handläufe
  • Trainingsprogramme: Manuell
  • Anzahl Trainingsprogramme: 3
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Geschwindigkeit: 0,1-17 km/h
  • Stromversorgung: Netzstrom (30 V / 50-60 Hz)
  • Lauffläche (LxB): 155x50 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 173x76x145 cm
  • Gerätegewicht: 177 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
SL MED mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Laufband, Fitness-Cardio-Geräte, cardiotrainer, Fitnessstation, Fitnessgeräte, Fitness, Training, Trainingsgerät, Cardio, Fitnessgerät, Fitness-Gerät, Fitness-Training, Fitnesstraining, Cardio-Geräte, Trainingsgeräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Fitnesstrainer, Cardiogerät, Abnehmen, Allgemeine, verbessern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.915,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.915,57*
€ 15.369,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.825,92*
€ 15.262,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.639,20*
€ 15.040,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.580,46*
€ 14.970,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
emotion fitness
3450013
€ 10.541,67*
Ähnlich
emotion fitness
3450000
€ 9.666,77*
Ähnlich
emotion fitness
3450026
€ 11.784,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.