Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613444069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3444069
EAN/GTIN:
     04044475283557
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
  • Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle


C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x60 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4): Must-have für Ordnungsliebhaber
Der C+P Ballschrank bietet, dank 4 verstellbaren Einlegeböden auf jeder Seite, für all Ihre Bälle Platz. Die höhenverstellbaren Stahlfachböden ergänzen das Konzept des Sportgeräteschrankes. Hierdurch lassen sich sowohl kleine als auch große Bälle bestmöglich verstauen. Eine 24 mm hohe Aufkantung auf einer Seite je Einlegeboden verhindert das Herausrollen. Komplimentiert wird der Ballschrank durch 2 hochwertige Schiebetüren. Diese sind dank Kugellagern und durch eine spezielle Schienenführung besonders leichtgängig. Mittels Druckzylinderschloss schließen Sie ihn ab. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Ballschrank
  • Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
  • Schranktür: Vollblech-Schiebetür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schranktyp: Typ 4
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Schiebetür
  • Schließung: Gleichschließung
  • Schrankausstattung: Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
  • Material Korpus: Stahl
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Gewicht: 75 kg
  • Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
  • Schranktiefe (Außen): 60 cm
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Schranktiefe (Innen): 52,8 cm
  • Schrankbreite (Innen): 119,7 cm
  • Schrankgröße: 195x120x60 cm

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Gleichschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungshilfe, Aufbewahrung, Aufbewahrungsmöglichkeit, für, Bälle, Ballschränke, Handbälle, Aufbewahrungs-Möglichkeit, Objektausstattung, Aufbewahrungen, Ball, Sportgeräteschränke, Sportschränke, Geräte, Schränke, Schrank, Sport-Schrank, Sport-Schränke, Sport, Geräteschrank, Sport-Geräteschrank, Sport-Geräteschränke, Sportgeräte-Schrank, Sportgeräte-Schränke, Sportgeräte, Schulsport, Turnhalle, Hallenschrank, Ballaufbewahrung, Sporthallenausstattung, Turnhallenausstattung, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, sporthalle, Ball-Aufbewahrung, Ballaufbewahrungen, Schule, Ordnung, schaffen, Ball-Aufbewahrungen, Ball-Schrank, Ball-Schränke, ordnung, Schulschrank, Schulmöbel, sporthallen, Sporthalle, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,13*
€ 1.257,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,11*
€ 1.250,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,15*
€ 1.198,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,29*
€ 1.160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,76*
€ 1.113,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3437432
ab € 930,52*
Ähnlich
k.A.
3437533
ab € 930,83*
Ähnlich
k.A.
3443936
ab € 937,47*
Ähnlich
k.A.
3444030
ab € 932,12*
Ähnlich
k.A.
3437416
ab € 932,76*
Ähnlich
k.A.
3437517
ab € 934,30*
Ähnlich
k.A.
3443910
ab € 938,62*
Ähnlich
k.A.
3444014
ab € 935,62*
Ähnlich
k.A.
3437461
ab € 930,50*
Ähnlich
k.A.
3437562
ab € 933,38*
Ähnlich
k.A.
3443965
ab € 929,98*
Ähnlich
k.A.
3437403
ab € 934,53*
Ähnlich
k.A.
3437504
ab € 933,39*
Ähnlich
k.A.
3443907
ab € 933,22*
Ähnlich
k.A.
3444001
ab € 938,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.