Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613437168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3437168
EAN/GTIN:
     04044475281683
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
  • Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle


C+P Ballschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 4): Hier haben Bälle einen festen Platz
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) bietet 4 verstellbare Einlegeböden auf jeder Seite. Die Stahlfachböden des Sportgeräteschrankes sind in der Höhe verstellbar. Hierdurch haben kleine und große Bälle Platz. 2 kugelgelagerte Schiebetüren sind dank der speziellen Schienenführung leichtgängig und langlebig. Zudem ist die Stahlkonstruktion mit einer 24 mm hohe Aufkantung auf einer Seite der Einlegeböden versehen. Das verhindert ein Herausrollen der Bälle. Mittels Druckzylinderschloss schließen Sie den Schrank sicher ab. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Ballschrank
  • Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
  • Schranktür: Vollblech-Schiebetür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x40 cm
  • Schranktyp: Typ 4
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Schiebetür
  • Schließung: Gleichschließung
  • Schrankausstattung: Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
  • Material Korpus: Stahl
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Schranktiefe (Außen): 40 cm
  • Schranktiefe (Innen): 35,3 cm
  • Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Schrankbreite (Innen): 119,7 cm
  • Gewicht: 60 kg

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Gleichschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungshilfe, Aufbewahrung, Aufbewahrungsmöglichkeit, für, Bälle, Ballschränke, Handbälle, Aufbewahrungs-Möglichkeit, Objektausstattung, Aufbewahrungen, Ball, Sportgeräteschränke, Sportschränke, Geräte, Schränke, Schrank, Sport-Schrank, Sport-Schränke, Sport, Geräteschrank, Sport-Geräteschrank, Sport-Geräteschränke, Sportgeräte-Schrank, Sportgeräte-Schränke, Sportgeräte, Schulsport, Turnhalle, Hallenschrank, Ballaufbewahrung, Sporthallenausstattung, Turnhallenausstattung, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, sporthalle, Ball-Aufbewahrung, Ballaufbewahrungen, Schule, Ordnung, schaffen, Ball-Aufbewahrungen, Ball-Schrank, Ball-Schränke, ordnung, Schulschrank, Schulmöbel, sporthallen, Sporthalle, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,94*
€ 1.081,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,63*
€ 1.076,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,82*
€ 1.033,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,82*
€ 999,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,29*
€ 948,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3436732
ab € 797,74*
Ähnlich
k.A.
3436833
ab € 801,38*
Ähnlich
k.A.
3437038
ab € 799,38*
Ähnlich
k.A.
3437139
ab € 798,14*
Ähnlich
k.A.
3436716
ab € 801,00*
Ähnlich
k.A.
3436817
ab € 799,91*
Ähnlich
k.A.
3437012
ab € 798,98*
Ähnlich
k.A.
3437113
ab € 795,72*
Ähnlich
k.A.
3436846
ab € 801,24*
Ähnlich
k.A.
3436761
ab € 799,24*
Ähnlich
k.A.
3436862
ab € 797,41*
Ähnlich
k.A.
3437067
ab € 799,61*
Ähnlich
k.A.
3436703
ab € 800,70*
Ähnlich
k.A.
3436804
ab € 799,04*
Ähnlich
k.A.
3437009
ab € 801,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.