Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kempa Handball "Spectrum Synergy Pro" Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613424517
Hersteller:
     Kempa
Herst.-Nr.:
     3424517
EAN/GTIN:
     04051309970248
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Geeignet für das Spielen mit Harz
  • Latexblase mit Textillaminierung für weniger Pumpvorgänge
  • Mehrlagige Schaumstofflaminierung für top Rücksprung
  • Weiches Ballgefühl, hervorragende Ballkontrolle
  • Kempa-Prägung für ideale Griffigkeit


Kempa Handball "Spectrum Synergy Pro": Top-Spielball für Gewinner
Optimaler Grip und top Ballkontrolle, ausgezeichneter Rücksprung bei weichem Ballgefühl sowie geringer Luftverlust dank Latexblase mit Textillaminierung – all das zeichnet den Kempa Handball "Spectrum Synergy Pro" aus. Der ideale Ball für den Einsatz in Schule und Verein.

  • Handballtyp: Wettspielball
  • Größe: 3
  • Gewicht: 450 g
  • Umfang: 58–60 cm
  • Altersklasse: ab 16 Jahren
  • Spielklasse: Männliche Jugend A; Herren
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Blase: Latex mit Textillaminierung
  • Material Oberfläche: Schaumstoff; Schaumstofflaminierung
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar
  • Farbe: Grau-Blau

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: handball kempa, handball, handball größe 3, Bälle, Ball, Spielbälle, Spiel-Bälle, Spielball, Spiel-Ball, Teamsport, Handball-Ball, Handball-Bälle, Wettkampf-Handball, Wettkampf-Handbälle, Match-Ball, Match-Bälle, Wettkampfhandball, Wettkampf, Wettkampfhandbälle, IHF, Match, Match-Handball, Matchhandball, Match-Handbälle, Matchhandbälle, Spiel, Handballbälle, Handballball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
99
€ 5,46*
ab € 62,35*
€ 79,92*
Lager 479
76
€ 6,29*
ab € 58,11*
€ 82,28*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kempa
3424504
ab € 57,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.