Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nohrd Schlingentrainer "Sling" Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613423934
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     3423934
EAN/GTIN:
     04260263018631
Suchbegriffe:
Schlingentrainer
Slingtrainer

  • Aktiviert ganze Muskelketten
  • Durch Instabilität Stärkung tiefer liegender Muskeln
  • Fördert Balance und Koordination
  • Stufenlos verstellbar für mehr Trainingsmöglichkeiten
  • Platzsparend, für drinnen und draußen


Nohrd Schlingentrainer "Sling": Mit Ring und Seil fit werden
Der Nohrd Schlingentrainer "Sling" ist aus hochwertigem Holz gefertigt und in Handarbeit produziert. Durch die Verwendung natürlicher Materialien bekommt der Trainierende einen hervorragenden Grip und eine angenehme Haptik. Besonders praktisch: Auch im Outdoor-Gym ist der Schlingentrainer einsatzbereit. Mittels Karabiner lässt er sich leicht an Geräten, Ästen oder an der Decke befestigen. Für mehr Trainingsvielfalt ist das Seil zudem stufenlos in der Länge verstellbar. Dabei sorgt der innen liegende Klemmmechanismus für noch mehr Sicherheit während des Körpergewichtstrainings.

Produktdetails:
  • Material Ringe: Holz, schwarz gebeizt
  • Material Seile: Nylon
  • Material Kugel: Edelstahl
  • ø Gehäuse: 22 cm
  • ø Ringe: 24 cm
  • Länge Montageseil: 110 cm
  • Länge Sling-Seil: 270 cm
  • Belastbar bis: 150 kg
  • Gewicht: 5 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchenholz
Weitere Suchbegriffe: Schlingentraining, Slingtraining, Functional, Training, funktionelles, Körpergewichtstraining, Körpergewichtstrainer, Körpergewichts-Training, Schlingen-Training, Schlingen-Trainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 208,72*
€ 248,44*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 217,66*
€ 258,30*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
3423918
ab € 207,46*
Ähnlich
NOHrD
3423921
ab € 199,21*
Ähnlich
NOHrD
3423947
ab € 223,35*
Ähnlich
NOHrD
3423950
ab € 227,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.