| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613422029 Herst.-Nr.: 3422029 EAN/GTIN: 04044475272384 |
| |
|
| | |
| - Ohne Ventil
- Ideal für Schule und Verein
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Gute Qualität ist ein MussDer Sport-Thieme Medizinball "Schwarz" besteht aus echtem Leder. Das Naturleder ist schwarz eingefärbt und absolut farbecht. Mit einer Mischung aus Gummigranulat und Polystyrol behält der Ball über Jahre seine Rundung. Dank verschiedener Gewichtsklassen ermöglicht sich für Kinder und Erwachsene eine Vielzahl an Möglichkeiten mit dem Medizinball zu trainieren. Bei den schweren Bällen wird ein höherer Anteil an Gummigranulat verwendet, daher konnte hier der Durchmesser auf ein handliches Maß reduziert werden. - Gewicht: 2 kg
- Material: Echtes Leder
- Füllung: Gummigranulat
- Farbe: Schwarz
- Durchmesser: 22 cm
- Umfang: ca. 69 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg | Durchmesser: | 22 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizinbälle, schwarz, Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, Ball, Bälle, Gewichtsball, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining |
| | |
| |