Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Bodentrampolin "2017" Leuchtblau,Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613408517
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     3408517
EAN/GTIN:
     04044475271325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Für Kindergärten, Schulen, Spielplätze, öffentliche Bereiche
  • Nach DIN EN 1176
  • Rutschsichere, vandalismusgeschützte Sprungmatte
  • Hohe Sicherheit durch verminderte Sprungkraft
  • Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten für Rahmenabdeckung


Hally-Gally Bodentrampolin "2017": Sicherheit auf Spielplätzen
Das Hally-Gally Bodentrampolin "2017" ist ein hochwertiges Bodentrampolin und bei allen Altersklassen auf öffentlichen Spielplätzen, Schulen, Kindergärten und Freizeitanlagen beliebt. Sein Grundrahmen besteht aus verzinktem Stahl – für die Montage sind keine Betonarbeiten oder ein zusätzlicher Eingrabrahmen nötig. Die vandalismusgeschützte Sprungfläche mit Kunststoffgliedermatte ist äußerst rutschsicher und für eine Dauerbelastung im Außenbereich konzipiert. Durch die speziell abgestimmten Federn aus hochwertigem, verzinktem Federstahl wird auf dem Hally-Gally Bodentrampolin "2017" ein trampolinartiges Springen mit einer mittleren Sprunghöhe erreicht.

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Holzschnitzel; Oberboden; Fallschutzplatten; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Max. Gewichtsbelastung : 360 kg
  • Max. Fallhöhe : <100 cm
  • Material Rahmen : Stahl, verzinkt
  • Material Sprungmatte: Kunststoffgliedermatte
  • Sicherheitsbereich : 635x635 cm
  • Außenmaße: 300x300 cm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Lieferumfang: Inkl. 1 Reihe Fallschutzplatten
  • Trampolinform: Eckig
  • Sicherheitsnetz: Ohne Sicherheitsnetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße Sprungfläche: 235x235 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene

Weitere Informationen:
Farbe Fallschutzplatten:
Leuchtblau
Farbe Sprungmatte:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Spielplatzgerät, outdoor, spielplatz, Trampolin, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Trampolin-Springen, Outdoortrampolin, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, EN, 1176, Spielplatztrampolin, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, viereckig, eckig, springen, quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.839,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.172,91*
€ 10.915,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.091,05*
€ 10.818,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.905,87*
€ 10.597,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.842,96*
€ 10.523,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.839,96*
€ 10.519,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hally-Gally
3408621
ab € 8.880,24*
Ähnlich
Hally-Gally
3408722
ab € 8.871,93*
Ähnlich
Hally-Gally
3408647
ab € 8.872,92*
Ähnlich
Hally-Gally
3408748
ab € 8.891,93*
Ähnlich
Hally-Gally
3408533
ab € 8.845,47*
Ähnlich
Hally-Gally
3408634
ab € 8.896,24*
Ähnlich
Hally-Gally
3408735
ab € 8.881,67*
Ähnlich
Hally-Gally
3408520
ab € 8.840,73*
Ähnlich
Hally-Gally
3408605
ab € 7.709,83*
Ähnlich
Hally-Gally
3408706
ab € 7.698,17*
Ähnlich
Hally-Gally
2871107
ab € 7.298,45*
Ähnlich
Hally-Gally
3408618
ab € 8.556,68*
Ähnlich
Hally-Gally
3408719
ab € 7.706,77*
Ähnlich
Hally-Gally
3408504
ab € 7.480,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.