Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trampolin-Ersatzbein "Flex Pro" Für Trampolin "Fl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613408009
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3408009
EAN/GTIN:
     04044475272797
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Klappbares Ersatzbein
  • Fester Stand dank Spiderbein
  • Ausgeprägte Strapazierfähigkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Originalersatz – Sport-Thieme Trampolin-Ersatzbein „Flex Pro“
Für eine nachhaltige Zufriedenheit bieten wir Ihnen passende Originalersatzteile wie das Sport-Thieme Trampolin-Ersatzbein "Flex Pro". Der Austausch ist dank der Vereinheitlichung der Komponenten für alle „Flex Pro“ Trampoline identisch. Durch den Verbund der Spiderbeine und des fest verschweißten Rahmenteils erhalten Sie eine noch ausgeprägtere Standfestigkeit. Mithilfe des Sport-Thieme Trampolin Ersatzbeins „Flex Pro“, können Ihre Vereinsmitglieder und Studio-Besucher wieder sicher und mit festem Stand durchstarten.

  • Außenmaterial: Stahl
  • Farbe: Schwarz
  • Einsatzbereich: Fitness
  • Beine: Klappbeine
  • Material Rahmen: Stahl
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
  • Größe: ø 28 mm

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Für Trampolin "Flex Pro" mit ø 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Minitrampolin, Trampolin-Ersatzteile, rundes, Trampoline, Fitnesstrampolin, Mini-Trampolin, Mini-Trampoline, Fitness-Trampolin, Minitrampoline, klappbare, klappbares, Indoor, springen, Fitness-Trampoline, Fitnesstrampoline, Trampolin-Zubehör, rund, Kleines, Mini, klein, indoor-trampoline, indoor-trampolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3408012
ab € 15,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
3408025
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.