Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trampolin-Sprungtuch "Fix und Flex Pro" Für Trampoline...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613407921
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3407921
EAN/GTIN:
     04044475272780
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Hohe Belastbarkeit
  • Erhöhte Reißfestigkeit
  • Stabile Befestigungshaken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Trampolin-Sprungtuch "Fix und Flex Pro": Sicheres Sprungtuch für Klein und Groß
Das Sport-Thieme Trampolin-Sprungtuch "Fix und Flex Pro" ist das optimale Ersatz-Sprungtuch für Sport-Thieme Trampoline der Ausführung "Flex Pro" und "Flix Pro". Durch die hohe Belastbarkeit und Reißfestigkeit bietet das Sprungtuch optimale Sicherheit beim stetigen Einsatz des Trampolins. Durch die stabilen Haken zur Befestigung der Gummiseile wird ein schnelles und sicheres Einhängen der Gummiseile möglich. Insbesondere bei der Verarbeitung der Gummiseile wurde das Hauptaugenmerk auf die Verwendung von hochwertigen Materialien gelegt. Das Sport-Thieme Trampolin Sprungtuch "Fix und Flex Pro" ermöglicht einen langen Einsatz im Fitnessstudio, in der Physiotherapie oder zu Hause.

  • Größe: ø 140 cm
  • Material Sprungtuch: Polypropylen Gewebe
  • Aufhängung: Gummiseil
  • Farbe: Schwarz-Blau
  • Einsatzbereich: Fitness
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
  • Trampolinform: Rund

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Für Trampoline "Fix und Flex Pro" mit ø 140 cm
Weitere Suchbegriffe: Minitrampolin, Trampolin-Ersatzteile, Trampolinersatzteile, Trampolinzubehör, rundes, Ersatzteile, Trampolin-Springen, Trampolin-Netz, Trampoline, Freizeit-Trampolin, Freizeittrampolin, Fitnesstrampolin, Mini-Trampolin, Mini-Trampoline, Trampolinnetz, Fitness-Trampolin, Minitrampoline, Indoor, Freizeittrampoline, Freizeit-Trampoline, Fitness-Trampoline, Fitnesstrampoline, Trampolin-Zubehör, rund, Kleines, klein, indoor-trampoline, indoor-trampolin, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3407905
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.