Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Balancepfad"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613392502
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     3392502
EAN/GTIN:
     04044475275002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Zum Hangeln und Balancieren
  • Vielseitig in Vario-Parcours integrierbar
  • Lieferung ohne Stahlpfosten
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark "Balancepfad"
Das Element des Vario Seilparcours stellt kleine Abenteurer auf die Probe. Ein ideales Spielplatzgerät für Kindergarten und Grundschule.

Produktdetails:
  • LxB des Bogennetzes: ca. 2,25x1,75 m
  • Betonbedarf: ca. 0,80 m³
  • Aushub- und Fundamentgröße: 2 Fundamente (LxB) 0,80x0,80 m, Gesamttiefe: 1,10 m inkl. 10 cm Sickerschicht sowie 2 Fundamente (LxBxH) 0,80x0,80x0,60 m
  • Pfostenabstand: 2,25 m (Achsmaß)

Bestandteile:
  • 1 Balancier- und Hangelkonstruktionselement in Bogenform bestehend aus Seil (ø: 16 mm) mit Stahleinlage, beidseitig mit Schäkel, Kunststoffadapter und Manschettenhaken für Stahlpfosten (ø: 102 mm)
  • Lieferung ohne Stahlpfosten

  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule
  • Untergrund: Rasen; Oberboden
  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Stahl
  • Fallschutz: 14,55 m²
  • Sicherheitsbereich: 5,35x3,10 m
  • Max. Fallhöhe: 72 cm

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Balancieren, Spielplatzgerät, Balancier, Balancier-Parcours, Balancierparcours, Spielplatzgeräte, Balancier-Pfad, Balancierparcour, Balanciergerät, Balanciergeräte, Huck, Vario, für, Schule, öffentliche, Plätze, Balancier-Anlage, Balancieranlage, Kindergarten, Spielplatz, Kinder, Kindergärten, aus, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,12*
€ 623,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,67*
€ 614,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.