Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regupol Anlaufbahn "Sportrack Runway" 50 m,12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613390812
Hersteller:
     Regupol
Herst.-Nr.:
     3390812
EAN/GTIN:
     04044475270366
Suchbegriffe:
Anlaufbahnen

  • Idealer Schutz für Rasen und Aschenbahnen
  • Für Weitsprung, Hochsprung, Dreisprung, Stabhochsprung
  • Wetterfest, wasserdurchlässig, leicht aufrollbar, spikesfest
  • Die Standardbreite beträgt 125 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Regupol Anlaufbahn "Sportrack Runway" ist hervorragend geeignet für:
  • Weitsprung, Hochsprung, Dreisprung, Stabhochsprung, Speerwurf usw. Wetterfest, wasserdurchlässig, leicht aufrollbar, spikesfest.
  • Auf jedem ebenen Untergrund problemlos zu verlegen oder fest zu verkleben. Der ideale Schutz für Rasen und Aschenbahnen.
  • Bei jeder Witterung gleich gute Bedingungen für den Sport. Kein Aquaplaning. Besondere Pflege nicht notwendig. Bei Bedarf mit anderen Werkstoffen kombinierbar.
  • Regupol-Läufer für Aschenlaufbahnen, ein stabiler Schutz gegen Fußballstollen.
  • Regupol-Anlaufbahnen sind in anderen Längen auf Anfrage lieferbar.

Produktdetails:
10 mm starke Ausführung
  • Standardbreite: 125 cm
  • Stärke: 10 mm
  • Gewicht pro m² : ca. 7,2 kg
12 mm starke Ausführung
  • Standardbreite: 125 cm
  • Stärke: 12 mm
  • Gewicht pro m²: ca. 9-9,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Stärke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Regupolbahn, Anlaufmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.906,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,54*
€ 3.580,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.987,45*
€ 3.555,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.930,53*
€ 3.487,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.906,69*
€ 3.458,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Regupol
2350093
ab € 1.375,15*
Ähnlich
Regupol
3390809
ab € 1.468,00*
Ähnlich
Regupol
3390607
ab € 1.762,10*
Ähnlich
Regupol
713/65-12 mm
ab € 1.852,56*
Ähnlich
Regupol
716/65-10 mm
ab € 1.992,65*
Ähnlich
Regupol
713/65-12 mm
ab € 2.206,02*
Ähnlich
Regupol
713/65-10 mm
ab € 2.390,36*
Ähnlich
Regupol
713/65-12 mm
ab € 2.595,45*
Ähnlich
Regupol
3390610
ab € 2.686,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.