Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thera-Trainer Arm- und Beintrainer "Tigo 566"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613388802
Hersteller:
     Thera-Trainer
Herst.-Nr.:
     3388802
EAN/GTIN:
     04041925002355
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer

  • Ideal für neurologisch/geriatrische Reha
  • Mehr Mobilität für Menschen mit Bewegungseinschränkungen
  • Trainiert Ausdauer, Kraft und Koordination
  • Training vom Stuhl oder Rollstuhl möglich
  • Förderung der Beweglichkeit und Stoffwechselaktivierung


Der Thera-Trainer Arm- und Beintrainer "Tigo 566"“: Ein Must-have in der Therapie
Der Thera-Trainer Arm- und Beintrainer "Tigo 566" ist ein hochwertiges Trainingsgerät für Praxen und Rehazentren, um die Beweglichkeit im Körper zu fördern. Dabei ist sowohl ein Training mit Muskelkraft (aktiv) als auch mit Motorkraft (passiv) möglich. So lassen sich die Übungen vom Patienten auch aus dem Stuhl oder Rollstuhl perfekt durchführen. Ein weiterer Vorteil ist die leichte Bedienung und der optimale Halt. Training durch Fußschalen mit Sicherheitsumrandung und Klett-/Flauschbändern zur Fußsicherung. Darüber hinaus steht der Thera-Trainer besonders stand- und rutschfest.

Einsatzmöglichkeiten:
  • Bewegungsmobilisierung der oberen und unteren Extremitäten
  • Muskelkräftigung
  • Aufbau der Gelenkbewegung
  • Verbesserung der Herz-Kreislauf-Funktion

Weitere Details:
  • Maße (LxBxH): 90x63,8x109,5–119 cm
  • Belastbarkeit: 180 kg
  • Patientengröße: 120–200 cm
  • Gewicht: 37 kg
  • Nennleistung Bein: 240 W, Dauerleistung: 80 W
  • Nennleistung Oberkörper: 100 W, Dauerleistung: 80 W
  • Stromanschluss: 240 V
  • Kompatibel mit der Therapie- und Dokumentationssoftware Thera-soft (verschiedene Therapieeinheiten und Biofeedback-Darstellungen, schnelle Anpassung von Trainingsparametern, Game-Module in 2D-Ansicht, inkl. Trainingsauswertung)
  • Farbe: Blau-Weiß

Bestandteile:
  • Fußschalen mit Sicherheitsumrandung
  • Klett-/Flauschbänder zur Fußsicherung
  • Haltegriff und 2-stufige Radiusverstellung

Weitere Suchbegriffe: Bewegungs-Therapie, Koordinationstraining, Beintrainer, Krafttraining, Bewegungstherapie, Bewegungskoordination, Koordinationsübungen, Oberkörpertraining, Koordinationstrainer, Beintraining, Kraftausdauer, Koordinationsgeräte, Krafttrainer, Koordinationsgerät, Bewegungstraining, Bewegungs-Training, Bewegungs-Trainer, Oberkörpertrainer, Beweglichkeitstraining, Koordinations-Training, Koordinations-Trainer, Verbesserung, der, Koordination, Arm-, und, Arm, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.288,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.288,41*
€ 5.103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.256,27*
€ 5.064,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.119,39*
€ 4.902,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.056,07*
€ 4.826,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.032,77*
€ 4.799,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.