Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprintbahn "Essential" Grün,10,00x2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613382325
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3382325
EAN/GTIN:
     04044475281089
Suchbegriffe:
Laufen
Training
Functional
Leichtathletik

  • Kurzfloriger Trainingsrasen für Crossfitness und Fitness
  • Für Schlitten-, Geschwindigkeits- und Schnelligkeitsübungen
  • Mit Start-, Linien- und Zahlenmarkierungen
  • Outdoor-geeignet: Sehr UV-beständige Kunstfasern
  • Oberfläche widerstandsfähig vor Abrieb


Die Sport-Thieme Sprintbahn "Essential": Hält selbst starker Beanspruchung stand
Die Sport-Thieme Sprintlaufbahn "Essential" ist mit Start, Nummern und Linienmarkierungen gekennzeichnet. Das Schlitten-, Geschwindigkeits- und Schnelligkeitstraining ist somit optimal möglich. Dank der robusten und sehr dichten Polyethylen-Fasern kann selbst starke Reibung, welche beispielsweise beim Training mit Gewichten entsteht, der Laufbahn nichts anhaben. Die hohe Faserdichte bietet darüber hinaus einen guten Grip. Auch die UV-Beständigkeit überzeugt: Die Kunstrasen-Laufbahn lässt sich dadurch sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzen. Die Rückseite der Bahn besteht aus Latex, welches für eine perfekte Rutschfestigkeit sorgt.

Produktdetails:
  • Stärke: 15 mm
  • Gewicht: 2.600 g/m²
  • Farbe Markierungen: Weiß

Markierungsmuster:
  • Start
  • Linien
  • Zahlen

  • Produktart: Zubehör; Laufbahn
  • Farbe: Grün
  • Maße: 10,00x2,00 m
  • Sportart: Leichtathletik
  • Aussenmaterial: Polyethylen (PE); Latex
  • Gewicht: 53,5 kg
  • Einsatzgebiet: Leistungssport; Training

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Größe:
10,00x2,00 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.360,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,76*
€ 1.800,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,18*
€ 1.784,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,45*
€ 1.710,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,51*
€ 1.664,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,91*
€ 1.619,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3382309
ab € 881,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
3382312
ab € 877,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
3382338
ab € 1.360,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.