Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipro Lautsprechersystem "MA-100", tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613376502
Hersteller:
     Mipro
Herst.-Nr.:
     3376502
EAN/GTIN:
     00745572339270
Suchbegriffe:
Lautsprecher
Lautsprecher-System
mobile
Lautsprecheranlage

  • Ideal für Führungen, Animationen in kleineren Gruppen
  • Gepolsterte Schulterriemen für leichtes Tragen
  • Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mipro Lautsprechersystem "MA-100", tragbar: Ein Muss bei Gruppen-Führungen
An dem Mipro Lautsprechersystem "MA-100", tragbar sind 2 Mikrofone koppelbar. Dank integrierter Bluetooth-Schnittstelle lassen sich sowohl ein drahtloses Mikrofon sowie ein kabelgebundenes Mikrofon anschließen. Besonders praktisch: Das tragbare Lautsprechersystem ist besonders leicht, kompakt und mit gepolsterten Schulterriemen für einen hohen Tragekomfort ausgestattet. Der integrierte Tragegriff und das Stativgewinde ermöglichen darüber hinaus eine flexible Anwendung.

Ausstattung:
  • Einkanalfunkempfänger
  • Eingebauter MP3-Player inkl. Fernbedienung
  • USB-Player/Rekorder
  • LCD-Display
  • Aufnahmefunktion bei Verwendung eines USB-Sticks
  • Lautsprecherregler
  • Bluetooth-Schnittstelle

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 24x13,5x14,4 cm
  • Gewicht: ca. 1,9 kg
  • Ausgangsleistung: 50 Watt

  • Ausgangsleistung: 50 Watt
  • Abspielgeräte: MP3; USB
  • Ladedauer : 4 Stunden
  • Zubehör: Einkanalempfänger
  • Betriebszeit über Akku: 12 Stunden

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,70*
€ 600,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,54*
€ 587,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,94*
€ 559,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,55*
€ 544,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.