Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiele-Set "Frühförderpaket N6-N11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364622
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364622
EAN/GTIN:
     04044475285193
Suchbegriffe:
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Lehrreiches Spiel
Lernspiele

  • Bewährte Lernspiele
  • Aus Holz: langlebig und nachhaltig
  • Die Spiele gehen von leicht nach schwer
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nikitin Lernspiele-Set "Frühförderpaket N6-11": Kinder fördern, wie sie es brauchen
Das Nikitin Lernspiele-Set "Frühförderpaket N6-11"ist eine Lernspielreihe mit 6 vielfach bewährten Spielen, mit denen Sie wichtige Fähigkeiten für die Schule fördern. Die Übungen beginnen leicht und werden mit Fortschreiten anspruchsvoller. Kinder bietet das den Vorteil, dass sie ganz nach ihren Fähigkeiten die Übungen absolvieren können, ohne sich zu über- oder unterfordern.

Produktdetails:
  • Material: Holz, Karton
  • Maße (LxB): 48x39 cm
  • Gewicht: 4,2 kg

Bestandteile:
  • N6 Zahlentürme
  • N7 ABC-Würfel
  • N8 Logische Reihen
  • N9 Creativo
  • N10 Matrici
  • N11 Türme

  • Spielart: Konzentrationsspiele; Rechenspiele; Schreibspiele; Wahrnehmungsspiele; Geschicklichkeitsspiele; Kreativitätsspiele; Buchstabenspiele
  • Spieltyp: Legespiel; Stapelspiel; Konstruktionsspiel; Vergleichsspiel

Weitere Suchbegriffe: Pädagogische Spiele, Nikitin-Lernspiele, Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, lehrreiches spiel, Lernspielzeug, Frühförderung, Nikitin, Material, Fördermaterial, Lernspielzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.