| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613360721 Herst.-Nr.: 3360721 EAN/GTIN: 04260607081239 |
| |
|
| | |
| - Drinnen und draußen einsetzbar
- Langlebig, pflegeleicht und wasserfest
- Stabil: Belastbar bis 120 kg
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Stapelstein Balance-Kreisel: Vielseitig, robust und pflegeleichtDer Stapelstein Balance-Kreisel besteht aus widerstandsfähigem, geschlossenzelligem Kunststoff. Das geschäumte Material ist leicht und verfügt über eine angenehme Haptik. An der Unterseite des Kreiselsteins befindet sich eine Wölbung, auf die Sie Stapelsteine aufstecken können. Der gewölbte Rand an der Oberseite gibt Ihnen zusätzlichen Halt bei anspruchsvollen Übungen. Umgedreht ist das Board auch als ein Beinachsentrainer für die Füße verwendbar. Kreisel, Fuß-Beinachsentrainer und Sitzgelegenheit in EinemDen Stapelstein Balance-Kreisel eignet sich für verschiedene Balance-Übungen. Wenn Sie an der Auswölbung an der Unterseite einen Stapelstein aufstecken, steigt die Herausforderung: dadurch wird die Dynamik des Kreisels erhöht. Natürlich ist der Schaumstoff-Baustein auch eine gute Sitzgelegenheit für das dynamische Sitzen. Produktdetails zum Stapelstein Balance-Kreisel:- Maße: ø 35,5x8,4 cm
- Material: expandiertes Polypropylen (EPP)
- Gewicht: 268 g
- Belastbar bis 120 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Baustein, Bausteine, Bausteine-Set, Stapelsteine |
| | |
| |