Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Latzugmaschine"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613360604
Hersteller:
     Cultgym
Herst.-Nr.:
     3360604
EAN/GTIN:
     4044475293419
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • Die Lieferung erfolgt montiert
  • Fest installierte, individuell verstellbare Gewichte
  • Für Outdoor-Fitnessanlagen
  • Witterungsbeständig dank Stahl
  • Ermöglicht kontrollierte Ausführung der Übung


Das Cultgym Outdoor-Fitnessgerät "Latzugmaschine": Für individuelle Trainingseinheiten
Das CultGym Outdoor-Fitnessgerät "Latzugmaschine" wird montiert geliefert. Die "Latzugmaschine" kommt mit fest installierten, verstellbaren Gewichten. Das macht das Outdoor-Fitnessgerät nicht nur interessant für Profis, sondern auch für Beginnende. Mit dem Sportgerät lässt sich die gesamte Rückenmuskulatur trainieren. Für mehr Sicherheit empfiehlt sich eine Verankerung im Boden, Fundamente sind nicht notwendig.

Produktdetails:
  • Gewicht: 219 kg
  • Verankerung: Fixierung mit Bodenanker M10x80 (optional dazu bestellbar, nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewichtsangaben:
  • Lade-Einheit: 2x 35 kg, 2x 5 kg
  • Beladung min.: 2x 5 kg, 2x 1,25 kg
  • Beladung max.: 2x 35 kg, 2x 5 kg

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte
  • Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Kraft
  • Material: Stahl mit Zink- und Pulverlackierung
  • Aufstellmaß: 180x159x241 cm

Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, Latzuggerät, Latzuggeräte, outdoor, fitness, Outdoor, Fitnessgeräte, Outdoorfitness, Outdoor-Fitness, Outdoorfitness-Gerät, Outdoor-Fitnessgerät, Latzug-Maschine, Latzug-Maschinen, Outdoorfitnessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.014,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.187,66*
€ 3.793,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.136,64*
€ 3.732,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.058,50*
€ 3.639,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.026,60*
€ 3.601,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.014,57*
€ 3.587,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.