Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunflex Tischtennisschläger "Color Comp B35"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613360402
Hersteller:
     Sunflex
Herst.-Nr.:
     3360402
EAN/GTIN:
     04001078102029
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger
tischtennis schläger

  • Für Vereine und geübte Spieler
  • Taipan-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Konkave Griff-Form für optimalen Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sunflex Tischtennisschläger "Color Comp B35": Mit optimiertem Schlägergriff
Der Sunflex Tischtennisschläger "Color Comp B35" ist vor allem für Freizeit- und Vereinsspieler geeignet, die regelmäßig trainieren und technisch geübt sind. Der konkave Kellengriff verfügt über die „Parabolic Grip“ Technologie – die Griffschalen sind dabei speziell bearbeitet und runden die Griffenden exakt ab. So liegt der Schläger auch bei festem Griff besser in der Hand – für mehr Kontrolle und Genauigkeit. Die Erhöhung der Kontaktfläche zwischen Hand und Griff sorgt zudem für eine bessere Kraftübertragung vom Schläger auf den Ball.

  • Einsatzbereich: Fortgeschrittene
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Konkav
  • Schwammstärke: 1,8 mm
  • Belagart: Taipan
  • Material: Holz
  • Gewicht: 169 g
  • Maße: 25,5x15x2,5 cm

Weitere Suchbegriffe: ITTF, spielen, für, Verein, Schläger, Tischtenniskelle, TT-Schläger, TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.