Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Stirnlampe "Terra Scout" Terra Scout XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613350717
Hersteller:
     Silva
Herst.-Nr.:
     3350717
EAN/GTIN:
     7318860204517
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

  • Batterie mit Hybrid-Technologie
  • 2 LED-Leuchten – verbessert Sicht im Dunkeln
  • Mit Stoppuhr- und Countdown-Funktion
  • Wasserdicht nach IPX5
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Silva Stirnlampe "Terra Scout" – hell und umweltschonend
Die Silva Stirnlampe "Terra Scout" enthält 2 LED-Leuchten, eine Weiße und ein Rote. Die weiße Lampe ist für den täglichen Gebrauch entwickelt, um das Lesen oder Outdoor-Aktivitäten zu unterstützen. Die rote LED hilft in der Nacht eine bessere Sicht zu erhalten. Die Stirnlampe wird mit einem Knopf bedient und ermöglicht so auch den Gebrauch mit Handschuhen. Eine Ladeanzeige gibt die verbleibende Ladung der Batterie an, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Die "Terra Scout" besteht aus Hanf und 100 % recyceltem Kunststoff, weshalb sie eine nachhaltigere Alternative zu handelsüblichen Stirnlampen ist. Das Kopfband ist breit und sorgt so auch bei längeren Läufen, Wanderungen oder anderen Outdoor-Aktivitäten für Tragekomfort.

Hybrid-Technologie in der "Terra Scout"
Das Batteriefach der "Terra Scout" ist mit einer Hybrid-Technologie ausgestattet. Das bedeutet, dass die Stirnlampe sowohl mit der wiederaufladbaren Silva Hybrid Battery 1,25 Ah versorgen lässt, als auch mit AAA-Batterien. Weiterhin sind Batteriefach und Stirnlampe nach IPX5-Standart wasserdicht. Die Stirnlampe ist obendrein für Temperaturen von -20 °C bis +60 °C geeignet.

Produktdetails:
Terra Scout X:
  • Material: Hanf, 100 % recycelter Kunststoff
  • Gewicht Lampe inkl. Batterie: 76 g
  • Akku- und Batterietyp: kompatibel mit 1,25AH Batteriefach, AAA kompatibel
  • Lichtreichweite: max. 60 m
  • Lumen: 300
  • Leuchtdauer: bis zu 25 Std.
  • Wasserdichtigkeit: IPX5
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Terra Scout XT:
  • Material: Hanf, 100 % recycelter Kunststoff
  • Gewicht (Lampe inkl. Batterie): 84 g
  • Akku- und Batterietyp: kompatibel mit 1,25AH Batteriefach, AAA kompatibel
  • Lichtreichweite: max. 65 m
  • Lumen: 350
  • Leuchtdauer: bis zu 70 Std.
  • Wasserdichtigkeit: IPX5
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Terra Scout H:
  • Material: Hanf, 100 % recycelter Kunststoff
  • Gewicht (Lampe inkl. Batterie): 84 g
  • Akku- und Batterietyp: 1,25AH Batteriefach inklusive, AAA kompatibel
  • Lichtreichweite: max. 65 m
  • Lumen: 350
  • Leuchtdauer: bis zu 70 Std.
  • Wasserdichtigkeit: IPX5
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

  • Produktart: Stirnlampe

Weitere Informationen:
Modell:
Terra Scout XT
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Orientierungslauf, Stirnlampen, Orientierungslauf-Stirnlampe, Orientierungs, wasserdicht, weit, Laufen, Lampe, Taschenlampen, Lampen, Outdoor, Taschenlampe, Orientierungslauf-Zubehör, Zubehör, Stirn-Lampe, Stirn-Lampen, Nachtlauf, Stirnlicht, Orientierungslaufzubehör, Kopf-Lampe, Kopf-Licht, Kopflicht, Sport, Outdoor-Sport, Outdoorsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Silva
3350704
ab € 53,30*
Ähnlich
Silva
3350720
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.