Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leki Nordic Walking Stöcke "Smart Response" 120 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613319345
Hersteller:
     Leki
Herst.-Nr.:
     3319345
EAN/GTIN:
     04028173295210
Suchbegriffe:
Nordic Walking
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke
nordic walking stöcke leki

  • Ideal für unterschiedliche Untergründe
  • Inkl. Handschlaufen für besseren Halt
  • Integrierte, ausfahrbare Hartmetallspitze
  • Padwechsel ohne Werkzeug
  • Schlaufe leicht am Stock zu fixieren und zu lösen


Leki Nordic Walking Stöcke "Smart Response": Leicht und robust
Die Leki Nordic Walking Stöcke "Smart Response" überzeugen durch ihre Vielseitigkeit. So lassen sie sich auf Asphalt sowie im Gelände nutzen. Möglich machen dieses die integrierten sowie ausfahrbaren Spitzen - so passen Sie jeden Stock schnell auf verschiedene Untergründe an. Die Handschlaufe können Sie obendrein individuell auf Ihre Handgröße anpassen und schnell aus- sowie einklinken.

  • Stock-Ausführung: Fixe Stocklänge
  • Stocklänge: 120 cm
  • Für wen: Freizeitsportler
  • Sonderausstattung: Ausklickbare Schlaufe; Verstellbare Handschlaufe
  • Material: Aluminium
  • Schlaufe: Trigger Shark 2.0
  • Farbe: Schwarz-Grün
  • Empf. Körpergröße: 182–188 cm

Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: nordic walking, Stöcke, Nordic, Walking,, Zubehör, Walking, Nordic-Walking, Walking-Stöcke, Walking-Stock, Walkingstöcke, Nordicwalkingstöcke, Nordic-Walkin-Stöcke, Nordic-Walking-Stöcke, Walkingstock, Stock, Nordicwalking, Nordic-Walking-Stock, Set, Wanderstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,46*
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,46*
€ 106,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,79*
€ 105,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,54*
€ 94,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,05*
€ 84,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,23*
€ 71,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leki
3319303
€ 89,91*
Ähnlich
Leki
3319316
€ 89,37*
Ähnlich
Leki
3319329
€ 89,91*
Ähnlich
Leki
3319332
€ 89,46*
Ähnlich
Leki
3319358
€ 89,55*
Ähnlich
Leki
3319361
€ 89,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.