Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twall Reaktionswand "A64" Stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613317844
Hersteller:
     Twall
Herst.-Nr.:
     3317844
EAN/GTIN:
     4044475309387
Suchbegriffe:
Reaktionstraining
Reflextraining

  • Für Hochleistungssport und Fitnesszentren
  • Training, Spiel und Motivation in Einem
  • Bewegungsmotivation durch Lichtimpulse
  • Große Auswahl an Spielen
  • Robustes Trainingsgerät


Twall Reaktionswand "A64": Große Reaktionswand für anspruchsvolle Training
Die Reaktionswand "A64" von Twall hat es wirklich in sich, denn Sie bringt Trainierende mit ihrer Trainingsfläche von 180x180 cm und 65 Reaktionsfeldern (8x8 Felder) zu Höchstleistungen. Durch eine Software leuchten einzelne Spielfelder auf, die durch einen Druck mit den Händen oder Füßen deaktiviert werden müssen. Dadurch wird wiederum ein Feld aktiviert. Es lassen sich viele Trainingsmöglichkeiten einstellen – etwa auch für Ballsportler – wenn bestimmte Bereiche der Scheibe mit einem Ball deaktiviert werden müssen. Die Aktionen werden ausgewertet – so werden auch Fehltreffer registriert.

Twall Reaktionswand "A64": Erhältlich in einer mobilen und stationären Ausführung
Die Reaktionswand "A64" von Twall überzeugt durch nicht nur durch ihre Trainingsmöglichkeiten – das Gerät ist dabei auch robust und widersteht Kicks und Schlägen. Sie haben die Wahl zwischen einer mobilen und einer stationären Ausführung.

Produktdetails:
  • Material: MDF, PVC
  • Maße Twall Modul "A36" stationär/aufgebaut (BxHxT): 177,2x228x150 cm
  • Maße Twall Modul Reaktionswand "A16" mobil/aufgebaut: 177,2x232,5x124,4 cm
  • Maße aktive Spielfläche: 176x176 cm
  • Gewicht: 29 kg
  • Anzahl Felder: 16 Felder = 8x8 Felder
  • Schlagerkennung: durch Taster
  • Anzahl möglicher Farben: 15 Millionen
  • Leistungsaufnahme bei Weißlicht: 95 Watt
  • Spannungsversorgung: 24 Volt
  • Steuerung: CAN-Bus

Produktdetails Universalfuß zur mobilen Variante:
  • Maße (BxHxT): 177,2x8,5x120 cm
  • Gewicht: 29 kg
  • Anzahl Abstützungen: 2
  • Länge Abstützungen: 151,8 cm
  • Gewicht Abstützungen: 9 kg
  • Gegengewicht: 2x 9,6 kg, 2x 12,3 kg

Technische Details Trägergestell:
  • Maße (BxHxT): 177,2x232,5x8 cm
  • Gewicht: 17,6 kg


Technische Details LED-Modul ILED = 20 mA
  • Wellenlänge Peak (Blau): 465 nm
  • Wellenlänge Peak (Grün): 515 nm
  • Wellenlänge Peak (Rot): 635 nm
  • Dominierende Wellenlänge (Blau): 470 nm
  • Dominierende Wellenlänge (Grün): 520 nm
  • Dominierende Wellenlänge (Rot): 625 nm
  • Lichtstrom Peak (Blau): 8 lm
  • Lichtstrom Peak (Grün):36 lm
  • Lichtstrom Peak (Rot): 15 lm

Technische Details Controllbox (Anschlusswerte):
  • Spannungsversorgung: 24 V DC; 21 W; 47-63 H; IP 22; Schutzklasse I; Energieeffizient V
  • Maße: 28x6,8x24 cm
  • Gewicht: 1,3 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stationär
Weitere Suchbegriffe: Fitnessgeräte, Eventmodul, Fitnessgerät, Eventmodule, Reaktionswand, Bewegungswand, Aktionsmodul, Aktionswand, elektronische, Bewegungstrainer, elektrische, Attraktionswand, Reflexwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15.152,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.152,98*
€ 18.032,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.080,96*
€ 17.946,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.867,68*
€ 17.692,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.786,82*
€ 17.596,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twall
3317857
€ 16.347,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.