Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twall Reaktionswand "A16" Stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613317802
Hersteller:
     Twall
Herst.-Nr.:
     3317802
EAN/GTIN:
     4044475309349
Suchbegriffe:
Reaktionstraining
Reflextraining

  • Für Sport- und Fitnessstudios
  • Bewegungsmotivation durch Lichtimpulse
  • Mit verschiedenen Programme wie z.B. Wettkampfmodus
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Twall Reaktionswand "A16": Stabiles Trainingsgerät mit hohem Motivationsfaktor
Die Reaktionswand "A16" von Twall verfügt über insgesamt 16 Felder (4x4 Felder) - das kompakte Spielfeld bietet dabei eine Bewegungsfläche von 95x95 cm. Die Felder leuchten softwaregesteuert auf: indem Sie diese mit den Händen oder Füßen berühren, schalten Sie das Leuchten auf dem Feld aus und aktivieren ein anderes. Bei einem Treffer erhalten Sie ein akustisches Feedback, aber auch Fehler werden erfasst. Die Konstruktion ist besonders stabil und widersteht Schlägen und Tritten.

Twall Reaktionswand "A16": stationäre und mobil
Dank seiner Trainingsfläche von knapp einem Quadratmeter eignet sich die Reaktionswand "A16" von Twall für Sportstudios und Fitnesseinrichtungen. Sie haben die Wahl zwischen einer stationären Ausführung mit einem fahrbaren Gestell.

Produktdetails:
  • Material: MDF, PVC
  • Maße Twall Modul "A16" stationär/aufgebaut (BxHxT): 89,2x180x15 cm
  • Maße Twall Modul Reaktionswand "A16" mobil/aufgebaut: 177,2x184,5x124,4 cm
  • Maße aktive Spielfläche: 88x88 cm
  • Gewicht: 29 kg
  • Anzahl Felder: 16 Felder = 4x4 Felder
  • Schlagerkennung: durch Taster
  • Anzahl möglicher Farben: 15 Millionen
  • Leistungsaufnahme bei Weißlicht: 60 Watt
  • Spannungsversorgung: 24 Volt
  • Steuerung: CAN-Bus

Produktdetails Universalfuß zur mobilen Variante:
  • Maße (BxHxT): 177,2x8,5x120 cm
  • Gewicht: 29 kg
  • Anzahl Abstützungen: 2
  • Länge Abstützungen: 145,5 cm
  • Gewicht Abstützungen: 9 kg
  • Gegengewicht: 2x 9,6 kg, 2x 12,3 kg

Technische Details LED-Modul ILED = 20 mA
  • Wellenlänge Peak (Blau): 465 nm
  • Wellenlänge Peak (Grün): 515 nm
  • Wellenlänge Peak (Rot): 635 nm
  • Dominierende Wellenlänge (Blau): 470 nm
  • Dominierende Wellenlänge (Grün): 520 nm
  • Dominierende Wellenlänge (Rot): 625 nm
  • Lichtstrom Peak (Blau): 8 lm
  • Lichtstrom Peak (Grün):36 lm
  • Lichtstrom Peak (Rot): 15 lm

Technische Details Controllbox (Anschlusswerte):
  • Spannungsversorgung: 24 V DC; 21 W; 47-63 H; IP 22; Schutzklasse I; Energieeffizient V
  • Maße: 28x6,8x24 cm
  • Gewicht: 1,3 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stationär
Weitere Suchbegriffe: Fitnessgeräte, Eventmodul, Reaktionstrainer, Eventmodule, Reaktionswand, Bewegungswand, Aktionsmodul, Aktionswand, elektronische, Bewegungstrainer, elektrische, Attraktionswand, Fitnessgerät, Reflexwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.870,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.870,48*
€ 6.985,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.827,93*
€ 6.935,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.658,58*
€ 6.733,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.591,40*
€ 6.653,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.568,34*
€ 6.626,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twall
3317815
€ 7.142,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.