Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Sport Wettkampfdiskus "Valkyrie" 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613310218
Hersteller:
     Nordic Sport
Herst.-Nr.:
     3310218
EAN/GTIN:
     04044475288514
Suchbegriffe:
Wettkampf-Diskus
wettkampf diskus

  • Ideal für Vereine und leistungsorientierte Werfer
  • Für Wettkampf und Training, World-Athletics-zertifiziert
  • Aus höchst stabilem ABS-Kunststoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nordic Sport Wettkampfdiskus "Valkyrie" - super griffig und mit Ultra-High-Spin
Der Nordic Sport Wettkampfdiskus "Valkyrie" kommt in einer ansprechenden und gut sichtbaren, türkisen Farbe. Sowohl in der Luft als auch auf dem Boden haben ihn die Athleten, Zuschauer und Trainer stets im Blick.

Produktdetails:
  • Höhe 1 kg: 3,9 cm
  • Höhe 1,5 kg: 4,0 cm
  • Höhe 1,75 kg: 4,3 cm
  • Höhe 2 kg: 4,6 cm

World Athletics Zertifikatsnummern:
  • 2,0 kg: I-99-0030
  • 1,75 kg: I-07-0392
  • 1,5 kg: I-07-0391
  • 1,0 kg: I-99-0031

  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training; Training; Wettkampf
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zertifikat: World Athletics
  • Korpusmaterial: Kunststoff
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Ringmaterial: Messing
  • Farbe: Türkis
  • Ringgewichtsanteil: 87 %
  • Durchmesser: 20,2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Diskus, Diskuswerfen, Diskusscheibe, Diskusscheiben, Wettkampf, Wurfdiskus, Diskuswurf, werfen, Diskusse, zertifiziert, Wettkampfdiskus, World, Athletics, Diskuswurfscheibe, Diskuswurfscheiben, Kunststoff, für, Wettkämpfe, diskuss, trainingsdiskus, ABS, Messingrand, Nordic, Valkyrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordic Sport
3310221
ab € 146,13*
Ähnlich
Nordic Sport
3310234
ab € 162,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.