Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Abdeckung für Einstichkasten "Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613290604
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3290604
EAN/GTIN:
     04260484313874
Suchbegriffe:
Einstichkasten

  • Passend für den Einstichkasten "Pro"
  • Gewölbte Form für Wasserablauf
  • Witterungsbeständig und langlebig, aus 4 mm Aluminium
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Material: 4 mm starkes Aluminium
  • Maße (LxBxH): 150x50x0,2 cm
  • Gewicht: 8 kg

Weitere Suchbegriffe: Stabhochsprung, Abdeckung, Zubehör, für, "Pro"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,31*
€ 407,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,15*
€ 351,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.