Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perform Better Sensoren-System "BlazePod" Trainer-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613276714
Hersteller:
     Perform Better
Herst.-Nr.:
     3276714
EAN/GTIN:
     04044475266345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reaktionstraining
Reflextraining

  • Licht-Reflexsystem für das Reaktions- und Taktiktraining
  • Genaues Erfassen der erbrachten Leistung
  • Digitales Tracking: Speichert und analysiert Training
  • Über App individuelles Workout wählbar
  • Bis zu 8 Stunden Betriebszeit


Perform Better Sensoren-System "BlazePod": Klein, handlich, effektiv
Das Perform Better Sensoren-System "BlazePod" sind kleine, runde Sensoren, welche mit leistungsstarken LED’s versehen sind – mit bis zu 8 Farboptionen bietet das System ein rundum abwechslungsreiches Workout. So können die Farben das Durchführen von verschiedenen Übungen anzeigen oder zum Reaktionstraining eingesetzt werden. Vorteil: Sie bestimmen die Trainingsintensität und das Workout, welches Sie einfach über die Trainings-App (Zugangsdaten im Lieferumfang enthalten) wählen. Dank des digitalen Trackings erfassen die Pods durch Berührung des gerade leuchtenden Pods die erbrachte Leistung, speichern und analysieren diese. Sie erhalten das Sensoren-System in 2 Ausführungen: Standard-Kit und Trainer-Kit. Die beiden Ausführungen unterscheiden sich dabei lediglich in der Anzahl der Pods.

Produktdetails:
  • Leistungsstarke LED‘s mit max. 8 Farboptionen
  • Langlebigkeit: Wasserbeständig (IP65), UV-geschützt
  • Design: Kompakt und leicht
  • Intelligenter Ladevorgang durch Stapelung
  • Bluetooth-Reichweite bis zu 40 m

Lieferumfang „Standard-Kit“:
  • 4 Pods
  • 1 Ladestation
  • 1 Ladekabel
  • 1 BlazePod Case
  • Zugangsdaten zur App

Lieferumfang „Trainer-Kit“:
  • 6 Pods
  • 1 Ladestation
  • 1 Ladekabel
  • 1 BlazePod Case
  • Zugangsdaten zur App

Informationen zur App
Bei jedem gekauften Blazepod Kit erhalten Sie kostenlosen Zugang zur Go-App Version.

Der Zugang zur Go-Version beinhaltet:
  • 40 vordefinierte Übungen zur Auswahl, einschließlich der 6 neuen Übungen mit der Reaction Intellligence Wall (RIW)
  • in den Bereichen „Field/Acticity 1 und Acticity 2" 2 offene Übungen

  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie; Leistungssport; Fitnesstraining
  • Übungen: Reaktion; Koordination
  • Sportart: Basketball; Fußball; Handball; Tennis; Volleyball
  • Produktart: Reaktionstrainer; Licht-Pods

Weitere Informationen:
Ausführung:
Trainer-Kit
Weitere Suchbegriffe: Groupfitness, Reaktionstrainer, Taktiktraining, Taktik-Training, Bewegungsreaktion, Mannschaftsausstattung, Pod, Pods, Reaktions-Training, Reaktions-Trainer, Reflexsystem, Reflex-System, Lichtreflexsystem, Licht-Reflexsystem, Lichtsensoren, Licht-Sensoren, Personal, Training, Group-Fitness, Mannschaftstraining, Mannschafts-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 444,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,62*
€ 481,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,84*
€ 440,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perform Better
3276701
€ 353,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.