Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613258604
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     3258604
EAN/GTIN:
     04044475265195
Suchbegriffe:
Laufen
Zeitmesser
Zeitmessanlage
Leichtahtletik

  • Lässt sich mit anderen Freelap-Sendern verwenden
  • Robuster, wasser- und temperaturbeständiger Messumformer
  • Sendet Magnetfeld aus, welches den Chip am Sportler erkennt
  • Daten werden ohne Interferenzen oder Signalverlust übergeben
  • Für Leichtathletik, Laufen und Skifahren geeignet


Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro": Großes Erfassungsfeld für präzise Ergebnisse
Der Mehrzwecksender "Tx Track Pro" von Freelap bietet ein Erfassungsfeld von 3,5 m pro Seite. Sie haben die Möglichkeit, den Sender in einem Slalomtor (z. B. im Skifahren) und auf der Ziellinie zu positionieren. Selbst unter Schnee in der Mitte der Zielzone lässt er sich platzieren und liefert genaue Ergebnisse. Bedeutet im Ergebnis: Sowohl beim Lauf-, Fahrrad- und Ski-Training lässt sich der Sender einsetzen. Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku verfügt über eine automatische Abschaltfunktion (12 Stunden), was den Akku erheblich schont.

So funktioniert der Mehrzwecksender von Freelap
Um den Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro" einzuschalten, drücken Sie die Taste "ON" für 1 Sekunde. Anschließend drücken Sie erneut die zentrale "ON"-Taste. Dadurch stellen Sie den gewünschten Code (Start/Runde/Ziel) ein. So schalten Sie sich durch das Menü. Jetzt positionieren Sie den Sender auf der Strecke bzw. legen ihn auf den Boden. Damit das Erfassungsfeld von 3,5 m auf jeder Seite voll ausgenutzt wird, müssen Sie den Sender in Form eines Pfeils an der Seite platzieren. Die Spitze zeigt in Richtung der Laufbahn. Wollen Sie den Sender zum Zeiten messen beim Skifahren oder Snowboarden einsetzen, lässt er sich in einem Slalomtor und Ziel platzieren.

So verbinden Sie den Sender mit anderen Freelap-Sendern
Damit das Freelap-System übergreifend funktioniert, muss ein Sender mit dem Code "Finish/Ziel" auf der Strecke positioniert sein. Beispielsweise lassen sich vom Mehrzwecksender "Tx Track Pro" mehrere Sender verwenden. Darüber hinaus lässt sich der Mehrzwecksender auch mit dem "Tx Gate Pro"-Sender als Start-Sender zum Skifahren verwenden.

Produktdetails:
  • Kompatibilität: FxChip, FxChip BLE
  • Sender mit 3 Codes: Start, Runde, Ziel
  • Erfassungsfeld: 3,5 m auf jeder Seite
  • Genauigkeit: 2/100 Sekunde
  • Mindestabstand zwischen 2 Sendern: 10 m
  • Batterie: 3.7 V 5 Ah LiPo + Ladeanzeige, und automatische Abschaltfunktion nach 12 Std. (Ladezeit 10 Std.)
  • Akkulaufzeit: 50 Std.
  • Wasserdichtigkeit: 3 ATM
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 55x115x195 mm
  • Gewicht: 400 g

  • Sportart: Mountainbiking; Radfahren; Skifahren; Laufen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 244,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.