Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613251300 Herst.-Nr.: 3251300 EAN/GTIN: 00745572341525 |
| |
|
| | |
| - Bühnentauglich
- Integrierter Windschutz
- Rückkopplungsgeschützt
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Mipro Mikrofon kabelgebunden: Die Bühne gehört Ihnen Das Mipro Mikrofon kabelgebunden ist für Sprach- und Gesangsanwendungen geeignet. Das Mikrofon besitzt einen Stahlkorb sowie eine stoßgeschützte Kapsel. Dank des integrierten Windschutzes minimiert das Mikro Atemgeräusche und sorgt so für eine gute Sprachverständlichkeit. Gleichzeitig schützt die Supernierencharakteristik vor Rückkopplungen. Das dynamische Mipro Mikrofon kabelgebunden können Sie bequem mit einem Schalter ein- oder ausschalten. Im Lieferumfang enthalten ist das Kabel für das kompatible Mipro Mobiles Akku-Lautsprechersystem "MA-303", "MA-505" und "MA-708". Produktdetails: - Material Gehäuse: Metall-Druckguss
- Maße (LxBxH): ca. 17,8x5,1x5,1 cm
- Gewicht: ca. 235 g
- Mikrofonkopf: MU-29 dynamisch
- Empfindlichkeit: -55 dBV/Pa
- Frequenzgang: 50 Hz~18 kHz
- Max. Schallpegel: 129 dB
- Dynamikumfang: 110 dB
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Musikanlagen, Musikanlage, Mikrofone, Mobile, Kabelmikrofon, Lautsprecher-System, mobile, Lautsprecheranlage, Lautsprecheranlagen, Dynamisches, Mikrofon, Veranstaltungsbedarf, Schule, Kopfbügel-Mikrofone, Handmikrofone, Zubehör, Lautsprechersystem, Mipro, Lautsprechersysteme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,02* | € 60,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,41* | € 60,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,06* | € 61,25* | | | | Lager 479 | 17 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 47,45* | € 64,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|