Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipro Mikrofon "AT-500"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613251111
Hersteller:
     Mipro
Herst.-Nr.:
     3251111
EAN/GTIN:
     00093988203112
Suchbegriffe:
Mikrofone
Funkmikrofon
Mikrofon
Dynamisches

  • Verriegelbarer An- und Aus-Schalter
  • Wechselkopfsystem für schnelles Umrüsten der Mikrofonköpfe
  • Mit Akku oder Batterien nutzbar
  • Wiederaufladbar und anmeldefrei
  • Bis zu 12 Stunden Betriebszeit


Mipro Mikrofon "AT-500": Für klare Ansagen
Das Mipro Mikrofon "AT-500" ist drahtlos und somit mobil einsetzbar. Über das LCD-Display werden Sie über den Batteriestatus informiert. Das Mikrofon verfügt über ein Metallgehäuse, welches den Sender vor Schlägen und Griffgeräuschen schützt. Zudem ist es unempfindlich gegenüber Popgeräuschen – ein klarer Klang wird unterstützt. Das Auto Channel Targeting sorgt für eine automatische Synchronisation mit der Empfängerfrequenz. Die Handsender lassen sich verschiedenfarbig markieren, sodass es keine Verwechslungsgefahr gibt.

Produktdetails:
  • Material Gehäuse: Metall
  • Größe: 23,3x5x5 cm
  • Gewicht: Ca. 320 g
  • Schaltbandbreite: 24 MHz
  • Reichweite: 80-100 m
  • Batterie: 2x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) oder aufladbarem Akku (Aufladbar mit USB-Kabel)
  • Stabile PLL-Synthesizer Technologie

Weitere Suchbegriffe: Handmikrofon, Handmikrofone, Funkmikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.